絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
組数
  • 16
  • 7(2)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 17(3)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 27(2)
  • 32(2)
  • 36(2)
  • 37(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 60(2)
  • 90(2)
  • 103(1)
  • 122(1)
ブランド
  • トップ工業(1)
  • Pro-Auto(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ツールケースタイプとは、持ち運びに便利な収納ケースに入った工具のセット。ラジオペンチ・ハンマー・レンチ・ヤスリ・カッター・ドライバーなど多くの工具が入っているため、DIYや自宅やオフィスのメンテナンスに使用されます。工具の内容は精密ホビー工作に使用するコンパクトなものから、バイクや車のメンテナンスができるもの、工場のメンテナンス・保守に使用する本格的なものなどさまざまです。使用する現場によって適切なものを選びましょう。
モノタロウ 現場の声から生まれた自動車整備用工具セット 全63点 専用バッグで持ち運びらくらく キャビネットワゴンへ収納可 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
9.5[3/8](1)
3/8絶縁工具セット16PC Pro-Auto3/8絶縁工具セット16PCPro-Auto
50,980税込56,078
1セット
3日以内出荷
摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。
用途HV車、EV車の整備にセット内容ソケット(7/8/10/12/13/14/17/19/21mm)、ディープソケット(8/10/12mm)、ラチェットハンドル、エクステンションバー(150/250mm)、T型ハンドル質量(kg)2.8差込角(mm)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)490×280×75入組点数16
ファミリーツールブルー トップ工業ファミリーツールブルートップ工業
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
家庭でもっとも多く使われる工具を厳選した家庭用工具セットです。 外観は豪華で、内容が実用的ですから贈答用としても最適です。 セット内容は充実の16点です。
用途贈って喜ばれる家庭用工具セットです。 家具の組み立てから水廻りの補修作業まで家庭での困ったをこのセットで解決します。入組点数16セット内容モンキレンチ(H-200)、コンビネーションレンチ(P-200)、ウォーターポンププライヤ(WP-250G)、ラジオペンチ(RA-150)、強力ニッパ(NI-150)、マイナスドライバー(-75mm、-100mm)、プラスドライバー(+No.1、+No.2)、カッター、ネールハンマー、コンベックス(2m)、ライナースパナ(ヤリ形・ミリ/L-8×9・L-10X12)、セットドライバー(7pcs)(鋲抜・-5mm・+No.1・No.2・キリ・のみ・ハンドル)、小物入れ【 水道蛇口パッキン(ゴム付ケレップ、ゴムパッキン 各1ケ)、 洋灯吊 4ケ・洋折吊 4ケ 】、ケース(H:270mm×L:360mm×T:70mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ツールケースタイプ