「差込角(mm[inch])」から絞り込む
コンパクトメンテナンスセット SH2Wera翌日出荷
衛生および暖房部門向けの重要なドライバーツール15個が入ったコンパクトなツール セット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付きコンビネーションラチェットレンチ。VDE絶縁クラフトフォームホルダーと交換可能なブレード。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトフォームチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、コンビネーションレンチ 020065・020068(10・13mm)、マルチカラーLキーレンチ 022200・022201・022202・022203(3・4・5・6mm)、絶縁ドライバーハンドル 003990(9×98mm)、絶縁プラスドライバービット 003413・003414(PH1・2)、絶縁マイナスドライバービット 003406・003408(0.6×3.5・1×5.5mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm
コンパクトメンテナンスセット SH1Wera翌日出荷
配管および暖房用途に最も重要な25個のねじ回しツールを備えたコンパクトなツールセット。ネジの滑り・紛失を防ぐ特殊押さえ板付コンビネーションラチェットレンチ。スピードラチェットにより、高速かつ強力な作業が可能。1000ボルトでの安全な作業のための絶縁されたクラフトVDEマイナスドライバー。ハンドルを通って伸びる六角刃と一体型インパクトキャップを備えたクラフトチゼルドライバー。突き出たネジ棒のナット用中空軸ナットスピナー。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ 073270・073273(10・13mm)、スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、1/4”ソケット 003506・003509・003512(7・10・13mm)、ビットアダプター 003529(1/4”×37mm)、トルクスビット 060508・060509・060510・060511(TX20・25・30・40)、プラスビット 059760・059775(PH1・2)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)、絶縁マイナスドライバー 006440・006120(0.6×3.5・1×5.5mm)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、ナットドライバー 029465・029466(10・13mm)
ツールワゴンエスコ税込¥158,400¥144,000
ツールワゴンエスコ税込¥94,380¥85,800