17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)アッセンブリーパック
コンフォートハンドルを採用したペンチ・ニッパー・ラジオペンチのセット。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
セット内容ペンチ(0302-180)、先長ラジオペンチ(2612-200)、斜ニッパー(7002-160) 質量(g)810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

耐久性に優れたポリエステル製。固定はクイックリリースタイプのバックル。調整できる便利なクイックロック付き。
寸法(mm)長さ315×高さ275 (開き時)
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷

ベルトポーチ付で携帯性UP。 ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。 ギフトにも最適。ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とニードルノーズペンチのセット。 コブラ150mmはあらゆる作業現場に最適(ナット掴み能力27mm)。 ニードルノーズペンチはスリムなヘッド形状と先の尖った力強いジョーにより、手の届きにくい箇所でも最適に作業できます(最大径2mmの軟線、中硬線、硬線用切断刃付き)。
セット内容ミニコブラ(8701-150)、ニードルノーズペンチ(0822-145)、ベルトポーチ(001972LE) 質量(g)365 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ポーチ:70×170×50 アズワン品番64-8319-54 基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)セーフティパック
DIN EN 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みのペンチ・ニッパー・ラジオペンチのセット。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁ロングラジオペンチ(2616-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160) 質量(g)960 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×300×40
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)コンパクトツールケース
耐衝撃性に優れたケースです。部品等を収納できるよう、凹凸のある軟らかいウレタンフォームが入っています。自由にプライヤーを収納することができます。
トラスコ品番788-1312 質量(g)530
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

スナップリングプライヤーセット001958V01・001958V02用ロールバッグ。耐久性に優れたポリエステル製。調整できる便利なクイックロック付き。
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

セット内容:自動調整絶縁ストリッパー(12 40 200)、ケーブルナイフ(98 52)、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 04)、ウォーターポンププライヤー(87 01 250)プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(98 24 02 SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(98 25 01 SL)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。持ち運びに便利なコンパクトツールケースです。ツールポーチ8個、ツールストラップ7個付きです。トロリーに取り付け可能なバックストラップ付です。
質量(g)2975 外寸(mm)W410×H60×D290
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ロールバッグ (270MM)
巻き上げ式工具入れ。 耐久性に優れたポリエステル製。
用途セット品001941用。 アズワン品番65-0303-31
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とニッパーのセット。コブラ150mmはあらゆる作業現場に最適(ナット掴み能力30mm)。ニッパーはタイラップから小型コッターピン切断、オールマイティーなサイズ。ベルトポーチ付で携帯性UP。ギフトにも最適。
トラスコ品番828-0651 セット内容強力斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-150)、専用ポーチ 寸法(mm)(ポーチ)W70×H170×D50 質量(g)390
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールロールセット
電気・通信機器関連技師用。8種類のプライヤーと3種類のドライバーがセットされています。プライヤーのヘッド部はクロームメッキ仕上げ、ハンドルはコンフォートタイプ。ドライバーはDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。ロールケースの材質は耐久性に優れたポリエステル製。
セット内容コンビネーションプライヤー(0305-160)、絶縁ストリッパー(1115-160)、ラジオペンチ(2505-160)、ロングノーズプライヤー(3015-160、3035-160)、ニードルノーズプライヤー(3115-160)、パワーエンドカッティングニッパー(6705-140)、ニッパー(7005-140)、マイナスネジ用絶縁(ドライバー9520-2.5、9820-4.0)、プラスネジ用絶縁ドライバー(9824-01) 質量(g)1620
1セット
61,980 税込68,178
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)コンパクトボックスセット
DIN EN 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みのペンチ・ニッパー・ラジオペンチ・ワイヤーストリッパーのセット。耐衝撃性に優れたケース(品番:002115LE)に入っています。他の部品等も一緒に収納できるよう、凹凸のある軟らかいウレタンフォームが入っています。
セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ロングラジオペンチ(2616-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160) 質量(g)1430 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)327×65×275
1セット
29,980 税込32,978
100日以内出荷

ウォーターポンププライヤー以外のツールは全てDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。耐衝撃性に優れたケース(品番:002115LE)に入っています。他の部品等も一緒に収納できるよう、凹凸のある軟らかいウレタンフォームが入っています。自由にプライヤーを収納することができます。
セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁ロングラジオペンチ(2616-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、ウォーターポンププライヤー(8803-180)、Wera社製絶縁マイナスドライバー2本(160i;2.5x80、4.0x100mm)、Wera社製絶縁プラスドライバー(162i;PH1x80mm) 質量(g)1430 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)327×65×275
1セット
33,980 税込37,378
翌日出荷

エレクトロニクス関係の作業に。合計6ヶ所の収納内部があり、ESD精密エレクトロニクスプライヤー及びニッパー各3本がセットされています。ケースはファスナー付きで、プリアヤーは伸縮性のあるバンドで固定することができます。
セット内容エレクトロニクスプライヤー(3412-130ESD、3422-130ESD、3432-130ESD)、エレクトロニクスニッパー(7902-120ESD、7902-125ESD、7942-125ESD) 質量(g)585
1セット
77,980 税込85,778
翌日出荷

エレクトロニクス関係の作業に。合計6ヶ所の収納内部があり、精密エレクトロニクスプライヤー及びニッパー各3本がセットされています。ケースはファスナー付きで、プリアヤーは伸縮性のあるバンドで固定することができます。
セット内容エレクトロニクスプライヤー(3412-130、3422-130、3432-130)、エレクトロニクスニッパー(7902-120、7902-125、7942-125) 質量(g)575
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷

エレクトロニクス関係の作業に。合計8ヶ所の収納部があり、ESDプライヤー2本とESD精密ドライバーが6本セットされています。ウレタンフォーム入りの耐衝撃性に優れたプラスチックケース。
セット内容エレクトロニクスプライヤー(3522-115ESD)、エレクトロニクスニッパー(7702-115ESD)、Wera社製絶縁マイナスドライバー4本(1758A;2.5x80、3x80、3.5x80、4x80mm)、Wera社製絶縁プラスドライバー2本(1550;PH0x60mm、PH1x80mm) 質量(g)465
1セット
33,980 税込37,378
欠品中

エレクトロニクス関係の作業に。合計8ヶ所の収納部があり、プライヤー2本と精密ドライバーが6本セットされています。ウレタンフォーム入りの耐衝撃性に優れたプラスチックケース。
セット内容エレクトロニクスプライヤー(3522-115)、エレクトロニクスニッパー(7702-115)、Wera社製マイナスドライバー4本(2035;2.5x80、3.0x80、3.5x80、4.0x80mm、Wera社製プラスドライバー(2050;PH0x60mm、PH1x80mm) 質量(g)460
1セット
29,980 税込32,978
61日以内出荷

エレクトロニクス関係の作業に。合計7ヶ所の収納部があり、ESDプライヤー6本がセットされています。ケースはファスナー付きで、プライヤーは伸縮性のあるバンドで固定することができます。
セット内容エレクトロニクスプライヤー(3512-115ESD、3522-115ESD、3542-115ESD)、エレクトロニクスエンドカッティングニッパー(6432-120ESD)、エレクトロニクスニッパー(7702-115ESD、7732-115ESD) 質量(g)695
1セット
58,980 税込64,878
翌日出荷