12-in-1 伸縮精密ドライバーセットアイネックス当日出荷
スマートフォン、パソコン、ノートパソコン、そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。
狭い場所での作業に適しています。
ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)
ビット収納ハンドル: ハンドル内部を窓から指で回転させると、ハンドル後端の穴からビットが取り出せます。
ペンクリップでポケットに留められ、持ち運びに便利です。
セット内容【ビット: 6個 (1個は取付済)】、マイナス 1.5 & プラス #000、マイナス 2.0 & プラス#00、ヘックスローブ T4 & T8、ヘックスローブ T5 & T9、ヘックスローブ T6 & T10、ペンタローブ P2 & P5材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: PC+PP長さ(mm)ビット:30寸法(mm)ロッド+ハンドル:121~185(ビットを除く長さ)六角対辺(mm)4入組点数12RoHS指令(10物質対応)対応