圧着機能付ペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
標準機能のペンチ。
J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)全長(mm)213質量(g)375刃長(mm)18.5圧着範囲(mm2)1.25~2.0頭部厚(mm)14.5切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線3.6切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
ミニペンチトップマン[工具・金物]税込¥417¥379
ペンチWIZ'A税込¥1,848~¥1,680~