絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • イチネンTASCO(3)
  • アーム[作業工具](2)
  • エンジニア(2)
  • ベストツール(2)
  • 室本鉄工(2)
  • H&H(1)
  • KEIBA(1)
  • フジ矢(1)
  • ホーザン(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
全長(mm)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(3)
  • 900~1000未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
8,760税込9,636
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JF
1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
5,420税込5,962
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JA
0.08-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ0.08-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ
37,700税込41,470
1個
当日出荷
エスコ品番EA538KR-1
0.5-3.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ0.5-3.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
5,980税込6,578
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JJ
[特小・小・中] 圧着ペンチ(リングスリーブ用) エスコ[特小・小・中] 圧着ペンチ(リングスリーブ用)エスコ
5,580税込6,138
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JL
圧着ペンチ(絶縁端子用) エスコ圧着ペンチ(絶縁端子用)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
絶縁端子用。ラチェット式。ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます。途中解除レバー付き。樹脂ハンドル。
[特小・小・中・大] 圧着ペンチ(リングスリーブ用) エスコ[特小・小・中・大] 圧着ペンチ(リングスリーブ用)エスコ
5,740税込6,314
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JM
8.0-38mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ8.0-38mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
12,000税込13,200
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JG
1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ(1件のレビュー)
5,740税込6,314
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JB
圧着ペンチ(モジュラー用) エスコ圧着ペンチ(モジュラー用)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538CN
圧着ペンチ[スリーブ用] エスコ圧着ペンチ[スリーブ用]エスコ
7,770税込8,547
1個
翌日出荷
圧着ペンチ(オープンバレル端子用) エスコ圧着ペンチ(オープンバレル端子用)エスコ
2,520税込2,772
1丁
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290gアズワン品番65-2139-34
0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用) エスコ0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)エスコ
8,760税込9,636
1個
当日出荷
エスコ品番EA538JD
圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ
36,900税込40,590
1丁
8日以内出荷
正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
圧着ペンチ(裸端子用) エスコ圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
2,130税込2,343
1丁
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235gアズワン品番65-2139-32
圧着ペンチ(旗型端子用) エスコ圧着ペンチ(旗型端子用)エスコ
5,980税込6,578
1丁
当日出荷
旗型端子用 ラチェット式のため軽い力で圧着できます。 グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。
仕様●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPRアズワン品番65-2139-26
1.25-8.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ1.25-8.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538JE
絶縁圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ絶縁圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ
10,900税込11,990
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ
39,600税込43,560
1丁(1個)
翌日出荷
バネ付。フェルール端子用。てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力で圧着が可能です。
圧着ペンチ(絶縁・裸端子用) エスコ圧着ペンチ(絶縁・裸端子用)エスコ
2,450税込2,695
1丁
当日出荷
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285gアズワン品番65-2139-33
0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用) エスコ0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用)エスコ
7,480税込8,228
1丁
翌日出荷
端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm材質ポリアミド全長(mm)185質量(g)60切断能力(Φmm)0.35~0.9適合端子LSA端子アズワン品番64-7874-19
6P・8P  圧着ペンチ(モジュラー用) エスコ6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用)エスコ
6,640税込7,304
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KM-2
0.25-6.0mm2 圧着ペンチ(スリーブ用) エスコ0.25-6.0mm2 圧着ペンチ(スリーブ用)エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KH-16
0.5-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ0.5-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KH-12
5.5-22mm2圧着ペンチ(裸端子用) エスコ5.5-22mm2圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538JF-2
圧着ペンチセット エスコ圧着ペンチセットエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538J-2
圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用) エスコ圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
絶縁閉端接続子用。
圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ
34,700税込38,170
1丁
翌日出荷
正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
圧着ペンチ(差込端子用) エスコ圧着ペンチ(差込端子用)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
差込型裸端子用(端子幅6.3mm)。
圧着ペンチ(旗形端子用) エスコ圧着ペンチ(旗形端子用)エスコ
10,800税込11,880
1丁
翌日出荷
用途裸圧着端子(FT形)専用。全長(mm)240圧着範囲(mm2)1.25・2
圧着ペンチ(モジュラー端子用) エスコ圧着ペンチ(モジュラー端子用)エスコ
12,200税込13,420
1丁
翌日出荷
120 -240平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ120 -240平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
22,600税込24,860
1個
当日出荷
ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます
仕様ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。裸圧着端子用全長(mm)978質量(kg)4.8圧着範囲(mm2)120~240
70 -150平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ70 -150平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
20,400税込22,440
1個
当日出荷
ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます
仕様ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。裸圧着端子用全長(mm)978質量(kg)4.8圧着範囲(mm2)70~150
1.5-10.0平方mm 圧着ペンチ(裸圧着スリーブ用) エスコ1.5-10.0平方mm 圧着ペンチ(裸圧着スリーブ用)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます
全長(mm)250圧着範囲(mm2)1.5・2.5・4.0・6.0・10.0アズワン品番64-2220-44
0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) エスコ0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用)エスコ
5,380税込5,918
1丁
翌日出荷
グリップ性に優れ、手の負担を軽減します
仕様ワイヤーストリッパー:0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm2材質ヘッド仕上げ:磨き・黒表面処理、ハンドル仕様:コンフォート全長(mm)240質量(g)300圧着範囲(mm2)0.5~6.0アズワン品番64-2220-41加工時間(秒)20~10
2本組 圧着ペンチセット エスコ2本組 圧着ペンチセットエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
JIS適応品。 JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。 小物袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
セット内容〈セット内容〉:2本組セット、EA538JM (圧着ペンチ(リングスリーブ用))、EA538JA (圧着ペンチ(裸端子用)) 、小物袋付(合皮製 340×120mm)リングスリーブ用:圧着範囲:特小(1.6×2)小・中・大、全長:242mm裸圧着端子用:圧着範囲:1.25・2・5.5mm2、全長:176mmアズワン品番65-2139-30
0.5-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ0.5-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
軽い力で確実な圧着作業が行えます
全長(mm)195圧着範囲(mm2)0.5-5.5
1.25-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ1.25-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
軽い力で確実な圧着作業が行えます
全長(mm)195圧着範囲(mm2)1.25-5.5
0.5-2.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ0.5-2.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
軽い力で確実な圧着作業が行えます
全長(mm)195圧着範囲(mm2)0.5-2.5
4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用) エスコ4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KM-3
圧着ペンチ