エンドスリーブ用圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。鍛造仕上げなので頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に仕様圧着段数:9全長(mm)180質量(g)205ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド磨きクリンピング能力(mm2)0.25-16クリンピング能力(AWG)23-5
エンドスリーブ用圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
エンドスリーブ用圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。全長(mm)180材質特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
エンドスリーブ用圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
全長(mm)145質量(g)140本体寸法(mm)W145 X D13 X H52ハンドルプラスチックコーティング圧着範囲(mm2)0.25~0.5使用範囲(AWG)24~14ポジション数圧着:4
デジタル圧着ペンチ (ロケーターなし)KNIPEX(クニペックス)90日以内出荷
付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能です。あらかじめ設定した圧着能力(値)がデジタルディスプレイに表示されます。摩耗モニターとリセット機能により再校正が可能です。インチ又はミリによる同じようなセレクターポジションで調整。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様圧着段数:1適合圧着調整0.01mmデジタル (ワイドミュラー・フェニックス等)全長(mm)250直径(Φmm)コンタクト:最大7.5質量(g)633ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキクリンピング能力(mm2)0.14-6.0クリンピング能力(AWG)25-10
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
ミニペンチトップマン[工具・金物]税込¥417¥379
ペンチWIZ'A税込¥1,848~¥1,680~