2ページ目: 圧着ペンチ

72件中 4172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル圧着ペンチ (ロケーターなし) KNIPEX(クニペックス)デジタル圧着ペンチ (ロケーターなし)KNIPEX(クニペックス)
199,800税込219,780
1丁
90日以内出荷
付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能です。あらかじめ設定した圧着能力(値)がデジタルディスプレイに表示されます。摩耗モニターとリセット機能により再校正が可能です。インチ又はミリによる同じようなセレクターポジションで調整。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様圧着段数:1適合圧着調整0.01mmデジタル (ワイドミュラー・フェニックス等)全長(mm)250直径(Φmm)コンタクト:最大7.5質量(g)633ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキクリンピング能力(mm2)0.14-6.0クリンピング能力(AWG)25-10
エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)エンドスリーブ用圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
8,298税込9,128
1丁
翌日出荷
力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。鍛造仕上げなので頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に仕様圧着段数:9全長(mm)180質量(g)205ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド磨きクリンピング能力(mm2)0.25-16クリンピング能力(AWG)23-5
エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)エンドスリーブ用圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1丁
翌日出荷
識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
全長(mm)145質量(g)140本体寸法(mm)W145 X D13 X H52ハンドルプラスチックコーティング圧着範囲(mm2)0.25~0.5使用範囲(AWG)24~14ポジション数圧着:4
WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、オープンバレル圧着用) ベストツールWELL 電工ペンチ(裸端子圧着、オープンバレル圧着用)ベストツール
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm)トラスコ品番407-3957材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)全長(mm)290切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用) エスコ圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
絶縁閉端接続子用。
圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ
34,700税込38,170
1丁
翌日出荷
正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
圧着ペンチ(差込端子用) エスコ圧着ペンチ(差込端子用)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
差込型裸端子用(端子幅6.3mm)。
圧着ペンチ(旗形端子用) エスコ圧着ペンチ(旗形端子用)エスコ
10,800税込11,880
1丁
翌日出荷
用途裸圧着端子(FT形)専用。全長(mm)240圧着範囲(mm2)1.25・2
圧着ペンチ(モジュラー端子用) エスコ圧着ペンチ(モジュラー端子用)エスコ
12,200税込13,420
1丁
翌日出荷
120 -240平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ120 -240平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
22,600税込24,860
1個
当日出荷
ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます
仕様ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。裸圧着端子用全長(mm)978質量(kg)4.8圧着範囲(mm2)120~240
70 -150平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ70 -150平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
20,400税込22,440
1個
当日出荷
ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます
仕様ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。裸圧着端子用全長(mm)978質量(kg)4.8圧着範囲(mm2)70~150
アームスエージャー(アームステンレススリーブ用) アーム[作業工具]アームスエージャー(アームステンレススリーブ用)アーム[作業工具]
58,980税込64,878
1丁
当日出荷
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤを製作できます。
用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番194-8708全長(mm)900質量(kg)5.2ワイヤー径(Φmm)(圧着可能)6アズワン品番64-8694-89
1.5-10.0平方mm 圧着ペンチ(裸圧着スリーブ用) エスコ1.5-10.0平方mm 圧着ペンチ(裸圧着スリーブ用)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます
全長(mm)250圧着範囲(mm2)1.5・2.5・4.0・6.0・10.0アズワン品番64-2220-44
0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) エスコ0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用)エスコ
5,380税込5,918
1丁
翌日出荷
グリップ性に優れ、手の負担を軽減します
仕様ワイヤーストリッパー:0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm2材質ヘッド仕上げ:磨き・黒表面処理、ハンドル仕様:コンフォート全長(mm)240質量(g)300圧着範囲(mm2)0.5~6.0アズワン品番64-2220-41加工時間(秒)20~10
2本組 圧着ペンチセット エスコ2本組 圧着ペンチセットエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
JIS適応品。 JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。 小物袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
セット内容〈セット内容〉:2本組セット、EA538JM (圧着ペンチ(リングスリーブ用))、EA538JA (圧着ペンチ(裸端子用)) 、小物袋付(合皮製 340×120mm)リングスリーブ用:圧着範囲:特小(1.6×2)小・中・大、全長:242mm裸圧着端子用:圧着範囲:1.25・2・5.5mm2、全長:176mmアズワン品番65-2139-30
0.5-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ0.5-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
軽い力で確実な圧着作業が行えます
全長(mm)195圧着範囲(mm2)0.5-5.5
1.25-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ1.25-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
軽い力で確実な圧着作業が行えます
全長(mm)195圧着範囲(mm2)1.25-5.5
0.5-2.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ0.5-2.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
軽い力で確実な圧着作業が行えます
全長(mm)195圧着範囲(mm2)0.5-2.5
ユニバーサルペンチ(圧着付) イチネンTASCOユニバーサルペンチ(圧着付)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様刃の上部分で電線管・ボルトをはさめる様になっています。 ロングノーズで狭い場所の使用に便利です。 圧着機能付216切断能力 (鉄線)3.4Φ切断能力 (銅線)4.0Φ
4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用) エスコ4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KM-3
[EA538KM-3用] 替 刃 エスコ[EA538KM-3用] 替 刃エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KM-13
0.5-6.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子用) エスコ0.5-6.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子用)エスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KH-15
0.5-6.0mm2 圧着ペンチ(差込端子用) エスコ0.5-6.0mm2 圧着ペンチ(差込端子用)エスコ
27,600税込30,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KH-14
0.1-2.5mm2 圧着ペンチ(差込端子用) エスコ0.1-2.5mm2 圧着ペンチ(差込端子用)エスコ
27,600税込30,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KH-13
1.5-10mm2 圧着ペンチ(スリーブ用) エスコ1.5-10mm2 圧着ペンチ(スリーブ用)エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KH-11
0.1-1.5mm2 圧着ペンチ(差込端子用) エスコ0.1-1.5mm2 圧着ペンチ(差込端子用)エスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KH-1
16.0・25.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ16.0・25.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
30,300税込33,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538KG-3A
0.75-6.0mm2 圧着ペンチ(絶縁・差込端子用) エスコ0.75-6.0mm2 圧着ペンチ(絶縁・差込端子用)エスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538K-4
圧着ペンチセット エスコ圧着ペンチセットエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538K
4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用) エスコ4P・6P・8P 圧着ペンチ(モジュラー用)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538G-21
エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)エンドスリーブ用圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
8,398税込9,238
1丁
当日出荷
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。全長(mm)180材質特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
圧着ペンチ(同軸ケーブルコネクター用) エスコ圧着ペンチ(同軸ケーブルコネクター用)エスコ
32,300税込35,530
1丁
8日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。
圧着ペンチ