エンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
ボールエンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)当日出荷
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。全長(mm)200質量(g)435切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4.0
ハイレバーエンドニッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
小型エンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)当日出荷
軟線・硬線さらに細いピアノ線を切断することができます。
ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
用途メカニック用。全長(mm)130質量(g)111寸法A(mm)16寸法D(mm)20寸法B(mm)7.5寸法C(mm)10切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm)中硬線1.3
エンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。コンクリート打ち作業の際、金属メッシュの結び目を締める作業に最適なヘッド形状です。
用途ワイヤの切断、結束に。結束線をねじって切断する作業に。軟線および硬線の切断に。トラスコ品番195-5251材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)280切断能力(Φmm) 鉄線Φ4.0切断能力(Φmm) 軟線Φ4.5切断能力(Φmm) 硬線Φ3.2切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5口幅(mm)33切断能力(Φmm)中硬線Φ4.0
ハイレバーエンドニッパーKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
ピアノ線だけでなく軟線、硬線にも対応する刃先を備えています。切断角度と伝達比の最適調整により、少ない力で高い切断性能を発揮します。刃先はさらに高周波焼き入れされており、刃先硬度は約64HRCです。
幅(mm)50全長(mm)145高さ(mm)15質量(g)152ハンドルプラスチックコート切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm)中硬線3.1
ESD エレクトロニクス・エンドカットニッパーKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。材質はステンレス鋼です。刃の硬度は約56HRCです。静電気防止ハンドルです。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状長さ(mm)口先(B):6幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5全長(mm)115質量(g)70ハンドルESD仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1スタイルエンドカッター
ボルトエンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。KNIPEXのボルトエンドカッティングニッパーは一般的な同等品と比べ、非常に高い切断能力を持ちながらも、非常に軽量で扱いやすく作られています。直径3.0mmまでのピアノ線が切断できる高い切断能力です。てこの原理を最大限に利用しているので負担が少なくなっています。軽量でコンパクトなデザインなので扱いやすくなっています。複雑なトグルレバー構造は採用せず、シンプルなシングル(重ね)ジョイントを採用しているので摩擦が少なくスムーズに動きます。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に仕様切断面:傘状全長(mm)200質量(g)435角度(°)先端曲がり:85ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨き切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4
ESD エレクトロニクス・エンドカットニッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
仕様切断面:小さい傘状長さ(mm)口先(B):6幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16厚さ(mm)ジョイント部(D):7寸法(mm)66×17×115質量(g)70先端角(°)90ハンドルESD仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線1.4切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm)中硬線0.8スタイルエンドカッター
ハイレバーエンドニッパーKNIPEX(クニペックス)3日以内出荷
軟線、中硬線、硬線用の切刃を備えています。切断角度とテコ比を最適に調整しているため、力をかけずに極めて高い切断性能を発揮します。追加の高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。
寸法(mm)50×15×140全長(mm)140質量(g)152ハンドルプラスチックコーティング刃先形状傘状仕上ヘッド:クロムメッキ、プライヤー:亜鉛合金メッキ(グレー)切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2硬度HRC(刃部)約64切断能力(Φmm)中硬線3.1
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
ミニニッパートップマン[工具・金物]税込¥417¥379
ポケットニッパートップマン[工具・金物]税込¥1,978¥1,798
ニッパーWIZ'A税込¥1,848~¥1,680~