18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニブリングツール エンジニアニブリングツールエンジニア(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。 自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
ハンドニブラー SK11ハンドニブラーSK11(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。 丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。
用途鉄板の切断作業。全長(mm)約185切断能力(mm)鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
ハンディーニブラー Three AxisハンディーニブラーThree Axis(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
シャーシパンチセット ホーザンシャーシパンチセットホーザン(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番810-7135セット内容カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441質量(g)480(ケース含まず)能力(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
鉄板カッター (ニブラー) KNIPEX(クニペックス)鉄板カッター (ニブラー)KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
板を変形させず切断します。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。
トラスコ品番446-9518材質刃部:オイル焼き入れ焼き戻し処理済み強化特殊工具鋼、グリップ:複合樹脂全長(mm)280刃長(mm)9刃厚(mm)2.7切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)プラスチック2切断能力(mm)銅板1.2
板金ハサミ SUPERCOUP エドマ(EDMA)板金ハサミ SUPERCOUPエドマ(EDMA)
9,898税込10,888
1丁
当日出荷
ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。
材質スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼切断能力(Φmm)1.2
カッター ホーザンカッターホーザン
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
FACOM(ファコム) ハンドニブラー | 887A FACOMFACOM(ファコム) ハンドニブラー | 887AFACOM
23,980税込26,378
1個
73日以内出荷
材質ジョー:鍛造クロムモリブデン鋼全長(mm)260質量(g)520最大切断能力(mm)7圧着能力(mm)45~110
ハンドル ホーザンハンドルホーザン
309税込340
1個
3日以内出荷
仕様K-82 / 83 共通適合機種K-82、K-83
ウス ホーザンウスホーザン
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
仕様K-83用適合機種K-83
センターボルト ホーザンセンターボルトホーザン
679税込747
1個
3日以内出荷
仕様K-82 / 83 共通適合機種K-82、K-83
キーストンカッター・コードレスタイプ サンワキーストンカッター・コードレスタイプサンワ
309,800税込340,780
1台
24日以内出荷
作業性抜群!取扱いが簡単 コードレスタイプなので作業効率アップ 立体的なワーク切断に適しています ワンタッチで切断方向設定可能 スピードコントローラー採用により、切断作業に合わせてスピード調整ができ、より正確に切断する事が可能。 セット内容:装置本体×1台、電池4Ah×2個、充電器×1台、トルクスレンチTX20、ベルトクリップ 【注意事項】※仕様や外観は予告なく変更する事があります。
仕様●最大切断能力(mm):軟鋼板…2ステンレス…1.5アルミニウム…3●切断速度(m/分):1.9●切幅(mm):5●中抜下穴(mm):Φ24●最少切断半径(mmR以上):50●電池:18V 4Ah●充電器:100V(50/60Hz)●重量(kg):2.4(4.0Ah電池含む)アズワン品番67-5775-27
DC18.0V [充電式] ニブラー エスコDC18.0V [充電式] ニブラーエスコ
52,600税込57,860
1個
翌日出荷
バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9アズワン品番67-7213-56
板金ハサミ”SUPERCOUP”用替刃 エドマ(EDMA)板金ハサミ”SUPERCOUP”用替刃エドマ(EDMA)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
板金ハサミSUPERCOUP011355用の替刃です。
トラスコ品番256-8815全長(mm)73.06アズワン品番65-1935-50
ハンドニブラー エスコハンドニブラーエスコ
12,000税込13,200
1丁
翌日出荷
金属ダクトやストーブパイプの切断に最適
仕様●全長:約245mm●切断能力:4.8×31.7mmの広さをカットアズワン品番65-2157-09
ハンドニブラー(波板用) エスコハンドニブラー(波板用)エスコ
10,300税込11,330
1丁
翌日出荷
波型や湾曲したものに
仕様●名称:本体●全長:270mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mmアズワン品番65-2157-07
ハンドニブラー(トラックレール用) エスコハンドニブラー(トラックレール用)エスコ
8,850税込9,735
1丁
当日出荷
トラックレール等の切断に
仕様●名称:本体●全長:260mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mmアズワン品番65-2157-05
[トラックレール用]ハンドニブラー エスコ[トラックレール用]ハンドニブラーエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
ユニット無しでは本体は動作しません。トラックレール等のフラット面用。切りくずがカールして丸まるので破片が飛び散る心配がありません。

ニブラー』には他にこんなカテゴリがあります

ニブラー本体