絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホーザン(5)
  • エドマ(EDMA)(2)
  • エンジニア(1)
  • Three Axis(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • FACOM(1)
  • SANWA(三和電気工業)(1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドニブラー(トラックレール用) エスコハンドニブラー(トラックレール用)エスコ
8,850税込9,735
1丁
当日出荷
トラックレール等の切断に
仕様●名称:本体●全長:260mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mmアズワン品番65-2157-05
DC18.0V [充電式] ニブラー エスコDC18.0V [充電式] ニブラーエスコ
52,600税込57,860
1個
翌日出荷
バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9アズワン品番67-7213-56
ハンドニブラー エスコハンドニブラーエスコ
12,000税込13,200
1丁
翌日出荷
金属ダクトやストーブパイプの切断に最適
仕様●全長:約245mm●切断能力:4.8×31.7mmの広さをカットアズワン品番65-2157-09
ハンドニブラー(波板用) エスコハンドニブラー(波板用)エスコ
10,300税込11,330
1丁
翌日出荷
波型や湾曲したものに
仕様●名称:本体●全長:270mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mmアズワン品番65-2157-07
[トラックレール用]ハンドニブラー エスコ[トラックレール用]ハンドニブラーエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
ユニット無しでは本体は動作しません。トラックレール等のフラット面用。切りくずがカールして丸まるので破片が飛び散る心配がありません。

ニブラー』には他にこんなカテゴリがあります

ニブラー本体