絞り込み
最大口開き(mm)
- 75
- 6(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 60(1)
- 65(2)
- 68(2)
- 70(2)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 600(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- H&H(2)
- SK11(1)
- シンワ測定(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
65(2)
68(2)
70(2)
75
85(1)
90(1)
95(1)
100(1)
110(1)
600(1)

コーナークランプ アルミ製
(77件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷パネルなどの90°に固定する際に便利です。材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金全長(mm)208材質(本体)アルミ合金質量(g)約194種類アングルクランプ/コーナークランプ高さH(mm)105最大口開き(mm)75奥行D(mm)100
コーナークランプ
シンワ測定¥1,098税込¥1,2081個(1個)当日出荷用途ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに仕様ネジ固定式材質本体:アルミ色ウルトラマリンブルー/シルバー質量(g)241口開き(mm)75口深(mm)15寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)195×195×29
角度切付コーナークランプ
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷目盛りを合すだけで自由な角度に切ることができます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。額縁・パネル・人形ケースの製作にとても便利です。目盛りを合わすと、45度・60度・90度と自由に角度を変えることができ、角度切り、角度クランプなどに非常に便利です。用途木材の角度切り作業。仕様角度切付き材質アルミ合金締め付け幅(mm)締付:75
角度切付コーナークランプ
H&H¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷額縁・パネル等の製作に最適! 目盛に合わすと45度60度90度と自在に切る事ができます。 軽くて丈夫なアルミ合金製最大口開き(mm)75