絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
170件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
  • マイクロクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    マイクロクランプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(12件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
    材質(本体)アルミ種類精密クランプ材質(止めネジ)スチールメッキ
  • アイボルトクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイボルトクランプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    今までに無かった吊り下げ専用クランプ! アイボルトをイメージしたクランプです あると便利な吊り下げクランプ ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
    材質スチール
  • ラチェットハンディクランプ trad

    ラチェットハンディクランプ

    trad(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単締め付け! 固定強度の調整ができます!
    材質本体:ナイロン
  • 溶接用マルチクランプ スーパーツール

    溶接用マルチクランプ

    スーパーツール
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1セット
    当日出荷
    アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。
    用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ
  • ラチェットミニクランプ ムラテックKDS

    ラチェットミニクランプ

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。滑りにくく握りやすいエラストマグリップです。
    用途木工などの仮止めに。接着作業の固定や組み立てに。
  • ベルトクランプ SK11

    ベルトクランプ

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けができます。ベルトタイプだからいろいろな型にフィットします。四角・三角・丸等に対応できます。簡単な操作で確かな締め付けができます。
    用途木工品の接着作業の固定。仕様最大使用可能外周:3m50cm
  • 溶接用マルチクランプ ディープタイプ スーパーツール

    溶接用マルチクランプ ディープタイプ

    スーパーツール
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セット
    当日出荷
    クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
    用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミコーナークランプ KENOH

    アルミコーナークランプ

    KENOH(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に。コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。
    全長(mm)250質量(g)253.5最大幅(mm)(締め付け)72
  • ラチェット式ベルトクランプ E-Value

    ラチェット式ベルトクランプ

    E-Value(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ラチェット式だから締め付け作業が楽々です。最大外周5mまでのものに使用できます。ベルトタイプなので、いろいろな型にフィットします。
    用途木工品の接着作業の固定。タイプベルトタイプ
  • パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ” スーパーツール

    パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ”

    スーパーツール
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス種類その他クランプ
  • エホママルチクラブクランプ TRUSCO

    エホママルチクラブクランプ

    TRUSCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1丁ほか
    当日出荷
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類その他クランプ
  • ワークベンチクランプ SK11

    ワークベンチクランプ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1パック(2本)
    当日出荷
    ワークベンチ上での安定した作業の補助に最適です。ワークベンチ作業台の穴を利用して、加工材を簡単確実に固定することができます。樹脂製素材を使用しているので加工材を傷つけずに固定することができます。厚みのある素材も最大50mmまで固定することができます。
    用途ワークベンチ作業台上での加工材の固定。材質ナイロン樹脂
  • クランピングスコヤ シンワ測定

    クランピングスコヤ

    シンワ測定
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
    木工作業での直角の確認の目安に。プラスチック製のため、軽量です。メートル目盛付です。別売のクランプと組み合わせて、材料を固定する際に直角を確認できます。
    材質(本体)ABS樹脂目盛(mm)メートル両面目盛200
  • ベルトクランプ シンワ測定

    ベルトクランプ

    シンワ測定
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。ベルトタイプのため、材料を様々な形状に組み合わせて固定できます。材料を四角形に組み合わせる場合、材料同士の角を同時に最大4つまで固定できます。角固定部をベルトから外せるため、角の数に合わせて調整でき、円形などの角がないものにも使用できます。
    外周長(mm)最大使用可能:4000、最小使用可能:40材質(ベルト)ナイロン樹脂材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
  • パイプクランプ SHT

    パイプクランプ

    SHT
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    材質スチール
  • 本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター) スーパーツール

    本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • パイプクランプ ムラテックKDS

    パイプクランプ

    ムラテックKDS(7件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。 パイプへのねじ切り不要。 対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
    トラスコ品番835-8216幅(mm)73寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60全長(mm)215材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)1080種類その他クランプ全高(mm)125アズワン品番65-2067-25適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)締付け能力(kg)1000
  • 木材トング30cm径 ハスクバーナ

    木材トング30cm径

    ハスクバーナ(4件のレビュー)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    高級鋼製、ソフトグリップ付
    最大径(Φmm)300
  • 本体P固定アダプター付(スーパーセッター) スーパーツール

    本体P固定アダプター付(スーパーセッター)

    スーパーツール
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • N.B.A.A.スタンドクランプ N.B.A.A

    N.B.A.A.スタンドクランプ

    N.B.A.A
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    使いやすさと機能性を考えた重厚感のあるスタンドクランプ(オリジナルストッパー機能付き)
    付属品合皮収納ケース長さ(mm)850~1900質量(kg)3
  • バンドクランプ シンワ測定

    バンドクランプ

    シンワ測定
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    木工作業での材料の固定に。ゴムバンドで異なる形状の材料同士を固定できます。
    材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口:40締付力(N)145開口幅(mm)50
  • ロックアーム付きマルチクラブクランプ TRUSCO

    ロックアーム付きマルチクラブクランプ

    TRUSCO
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    柱、机などどこでもクランプできるマルチクラブクランプに、マウントがついています。 オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。 マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
    用途オプションのタブレット用ホルダー、スマホ用ホルダー、エクステンションアームをつけることでタブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。トラスコ品番207-7629幅(mm)173材質/仕上アルミ合金色黒高さ(mm)142質量(g)210奥行(mm)64耐荷重(kg)2.7最大口開き(mm)50締付け力1.96kNアズワン品番64-8463-74
  • ピュアフィットTC(チューブクランプ) サンゴバン

    ピュアフィットTC(チューブクランプ)

    サンゴバン
    ¥419~税込¥461~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質PP
  • グリッププライヤー SHT

    グリッププライヤー

    SHT
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷
    材質スチール
  • ワークベンチ用クランプ ミツトモ

    ワークベンチ用クランプ

    ミツトモ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    作業台の穴を利用して簡単に締め付けができます。 素材の大小を問わず、いろいろな素材をいろいろな角度に、簡単操作でしっかりと締め付けができます。
    用途素材を重ねて接着作業や切断作業ができます仕様作業台の穴径19mm以上トラスコ品番859-2999材質(本体)グラス入りナイロン樹脂種類その他クランプ使用厚さ(mm)50まで
  • スーパーセッター スーパーツール

    スーパーセッター

    スーパーツール
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    ・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
    セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ
  • 先割れスライドクランプ エバーメイト

    先割れスライドクランプ

    エバーメイト
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    先端が割れて広がりウィッグをしっかり固定。高さを任意に調節が可能。
    仕様固定台からの高さ:240~370mm
  • HS・グリッパー(ラウンドタイプ) Fairlane

    HS・グリッパー(ラウンドタイプ)

    Fairlane
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。
    用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フック型トグルクランプ RS PRO

    RS PRO フック型トグルクランプ

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様タイプ = フック型トグルクランプ重さ = 350gRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ溶接用外面クランプ SHT

    パイプ溶接用外面クランプ

    SHT
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
    用途配管の固定などに。材質スチール
  • HS・グリッパー イマオコーポレーション

    HS・グリッパー

    イマオコーポレーション
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-6185
  • ロックアーム付きマルチクラブクランプ TRUSCO

    ロックアーム付きマルチクラブクランプ

    TRUSCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    柱、机などどこでもクランプできる強力なマルチクラブクランプにマウントがついており、オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。航空宇宙素材のアルミニウム合金を使用しているため、軽くてコンパクトながらも頑丈な材質です。工具不要で取り付け・取り外しができます。マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
    用途タブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。三脚の使用が難しい箇所での撮影に。トラスコ品番257-2136材質アルミ合金幅(mm)79色ブラック高さ(mm)126奥行(mm)46.5アズワン品番65-1984-83
  • 溶接用アースクランプ SHT

    溶接用アースクランプ

    SHT
    ¥7,198税込¥7,918
    1丁
    当日出荷
    頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
    用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8835材質本体:スチール、先端上部:銅全長(mm)280質量(kg)1.1フトコロ(mm)89最大口開き(mm)64締圧力(kN)18.5
  • 溶接用アースクランプ SHT

    溶接用アースクランプ

    SHT
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
    用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8834材質本体:スチール、先端下部:銅全長(mm)180質量(kg)0.4フトコロ(mm)64クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180締圧力(kN)9.8
  • リフティングトング20cm径 ハスクバーナ

    リフティングトング20cm径

    ハスクバーナ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    高級鋼製、ソフトグリップ付
    最大径(Φmm)200
  • スプリングクランプ Strong Tool

    スプリングクランプ

    Strong Tool(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-4808材質(本体)スチール種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約50
  • ホビークランプ Strong Tool

    ホビークランプ

    Strong Tool
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    仕様握りやすい樹脂ハンドル材質フレーム:アルミ合金 ハンドルと口金:プラスチック材質(本体)アルミ合金種類シャコ万力
  • コーナークランプ Strong Tool

    コーナークランプ

    Strong Tool(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    額縁などの角部分の接着作業に便利な道具です。
    用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利ですトラスコ品番853-4805材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75
  • ミニクランプ KOTO

    ミニクランプ

    KOTO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    引き滑りが起こらない様に設計されたミニクランプです。 ステーションワゴン、1BOXのリヤゲートなど、合わせスポット部での強力な引き作業を約束します。 平板滑り15000Nの引き能力。
    質量(kg)0.84ケース寸法(mm)100×110×60
  • スーパーセッター レール型 スーパーツール

    スーパーセッター レール型

    スーパーツール
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1丁
    当日出荷
    レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
    付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ最大口開き(mm)750
その他クランプ