絞り込み
最大口開き(mm)
  • 750
  • 0~28(1)
  • 10(1)
  • 12.7(1)
  • 15(2)
  • 25(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(8)
  • 61(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 100(3)
  • 102(1)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 300(2)
ブランド
  • スーパーツール(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
50(8)
70(2)
75(2)
100(3)
110(2)
115(2)
150(3)
200(2)
300(2)
750
最大口開き(mm)をもっと見る
  • スーパーセッター スーパーツール

    スーパーセッター

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
    セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ
  • スーパーセッター レール型 スーパーツール

    スーパーセッター レール型

    スーパーツール
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
    付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ最大口開き(mm)750
その他クランプ