絞り込み
ブランド
  • KUKKO(クッコ)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(34)
  • ハゼット(18)
  • スーパーツール(17)
  • 日平機器(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • シマツール(4)
  • RS PRO(4)
  • シマテック(3)
  • KOTO(3)
  • トップ工業(2)
  • Forza(2)
  • KTC(1)
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 52(1)
  • 150(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧式ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)油圧式ベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
469,800税込516,780
1個
3日以内出荷
油圧スピンドルタイプです。 センターボルトは特殊コーティングで処理されています。 ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します。
質量(kg)27.12シャフト径(Φmm)25-155耐荷重(t)10ベアリング内径(Φmm)30-180リーチ寸法(mm)280-780
PULLPOフックセットスペアパーツ KUKKO(クッコ)PULLPOフックセットスペアパーツKUKKO(クッコ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
70-02と組み合わせてご使用ください。
全長(mm)156入数アーム:4、リング:7
PULLPOフックセットスペアパーツ KUKKO(クッコ)PULLPOフックセットスペアパーツKUKKO(クッコ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
適合ベアリング:6007-6013、6206、6210、6211、6306、6307 70-02と組み合わせてご使用ください
全長(mm)156入数アーム:3、リング:5
PULLPOフックセットスペアパーツ KUKKO(クッコ)PULLPOフックセットスペアパーツKUKKO(クッコ)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
適合ベアリング:6005-6006、6203-6205、6300、5302-6304 70-01と組み合わせてご使用ください
全長(mm)70入数アーム:3、リング:6
PULLPOフックセットスペアパーツ KUKKO(クッコ)PULLPOフックセットスペアパーツKUKKO(クッコ)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
適合ベアリング:6000-6004、6200-6202,6301 70-01と組み合わせてご使用ください
全長(mm)70入数アーム:3、リング:3
ボールベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)ボールベアリングエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
389,800税込428,780
1組
3日以内出荷
シャフトの上部、またはハウジング内のベアリングを容易に手早く取り外す事ができます。 キャリングケース付です。
適合ボールベアリングサイズ:6000-6012、6200-6212、6300-6311、6403-6408質量(kg)9.88
K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター) KUKKO(クッコ)K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター)KUKKO(クッコ)
69,980税込76,978
1セット
30日以内出荷
ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.98、ハンマーオモリ:0.9スライド幅(mm)220ねじサイズスライドハンマー:M12×1.75
油圧式ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)油圧式ベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
239,800税込263,780
1セット
翌日出荷
油圧式ベアリングプーラーセット
高さ(mm)500
ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)ベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
88,980税込97,878
1セット
翌日出荷
プーリングチャック KUKKO(クッコ)プーリングチャックKUKKO(クッコ)
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
チャック機構でしっかりとベアリングを掴む ミニチュアベアリング抜きです。
適合適合センターボルト品番:614159質量(kg)1.42能力(mm)5~32
PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)PULLPO ボールベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
159,800税込175,780
1セット
翌日出荷
溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
3本アーム ベアリングプーラー KUKKO(クッコ)3本アーム ベアリングプーラーKUKKO(クッコ)
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
シンプルな構造の3本アームベアリングプーラーです。
2本アーム ベアリングプーラー KUKKO(クッコ)2本アーム ベアリングプーラーKUKKO(クッコ)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。
ベアリングプーラー