3ページ目: プーラー部品

423件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動求心プーラー用センターボルト KUKKO(クッコ)自動求心プーラー用センターボルトKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
自動求心プーラー用 ハンドル付です。
ねじ径M8
アダプターセットサイズ12-17 KUKKO(クッコ)アダプターセットサイズ12-17KUKKO(クッコ)
329,800税込362,780
1組
3日以内出荷
センターボルトの先端にあてて使用します。
質量(kg)4.9ボア径(Φmm)55-88
アダプターセットサイズ1-11 KUKKO(クッコ)アダプターセットサイズ1-11KUKKO(クッコ)
329,800税込362,780
1組
3日以内出荷
センターボルトの先端にあてて使用します。
質量(kg)2.2ボア径(Φmm)20-62
22-3用アダプター KUKKO(クッコ)22-3用アダプターKUKKO(クッコ)
1個
欠品中
質量(kg)0.04
22-01・22-2用アダプター KUKKO(クッコ)22-01・22-2用アダプターKUKKO(クッコ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
質量(kg)0.03
22-0・22-1用アダプター KUKKO(クッコ)22-0・22-1用アダプターKUKKO(クッコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
全長(mm)27質量(kg)0.02ピッチ(mm)【サイズ1】M10×1.5、【サイズ2】M7×1六角(mm)12
204-2・204-02用センターボルト KUKKO(クッコ)204-2・204-02用センターボルトKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
プーラー用。 画像は代表画像です。
長さ(mm)130質量(kg)0.4ねじ径G1/2六角対辺(mm)22
プーラー用センターボルト KUKKO(クッコ)プーラー用センターボルトKUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
プーラー用。 画像は代表画像です。
ピッチ(mm)1.5
ラムエキステンション KUKKO(クッコ)ラムエキステンションKUKKO(クッコ)
3,698税込4,068
1本
91日以内出荷
油圧ラム用
油圧スクリュー KUKKO(クッコ)油圧スクリューKUKKO(クッコ)
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
油圧によって固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます。
寸法(mm)ナット:19
油圧式センターボルト KUKKO(クッコ)油圧式センターボルトKUKKO(クッコ)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
油圧によって固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます。
寸法(mm)ナット:50質量(kg)1.46ねじ径1.1/2”-16
キーリフター KUKKO(クッコ)キーリフターKUKKO(クッコ)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
シャフトに付いたキーを取り外すのに使用します。
質量(kg)2.5
スクリューパンチ KUKKO(クッコ)スクリューパンチKUKKO(クッコ)
24,980税込27,478
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
ボルト穴パンチ。
ピッチ(mm)1ボルト対辺(mm)17ねじサイズM10
バルブリフター KUKKO(クッコ)バルブリフターKUKKO(クッコ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ピストンリングの取り外しに使用します。
K-70-B用スペアリング7個 KUKKO(クッコ)K-70-B用スペアリング7個KUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1パック
3日以内出荷
70-02と組み合わせてご使用ください。
入数7
K-70-B用スペアアーム4本 KUKKO(クッコ)K-70-B用スペアアーム4本KUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1パック
3日以内出荷
70-02と組み合わせてご使用ください。
入数4
20-3+S・20-30+S用ロングアーム KUKKO(クッコ)20-3+S・20-30+S用ロングアームKUKKO(クッコ)
129,800税込142,780
1組(2本)
3日以内出荷
プーラー用アーム
質量(kg)6.9入組点数2アーム長さ(mm)500
30-3+S用ロングアーム KUKKO(クッコ)30-3+S用ロングアームKUKKO(クッコ)
189,800税込208,780
1組(3本)
3日以内出荷
プーラー用アーム
質量(kg)10.35入組点数3アーム長さ(mm)500
30-3-S用ロングアーム KUKKO(クッコ)30-3-S用ロングアームKUKKO(クッコ)
179,800税込197,780
1組(3本)
3日以内出荷
プーラー用アーム
質量(kg)10.1入組点数3アーム長さ(mm)500
油圧スピンドル付プーラー装置 KUKKO(クッコ)油圧スピンドル付プーラー装置KUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。 プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
ねじピッチ(mm)セパレーター取付け用:1.5取付ねじサイズセパレーター:M14
プーラー装置 KUKKO(クッコ)プーラー装置KUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)0.82能力(mm)25-100取付ねじサイズセパレーター:M6リーチ寸法(mm)60
クロスビーム KUKKO(クッコ)クロスビームKUKKO(クッコ)
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
11-2シリーズ用ショルダーです。
適合プーラー品番:11-2質量(kg)14.75能力(mm)外抜き:650
クロスビーム KUKKO(クッコ)クロスビームKUKKO(クッコ)
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
11-1シリーズ用ショルダーです。
適合プーラー品番:11-1質量(kg)12.57能力(mm)外抜き:520
NO.11・30用ロングアーム KUKKO(クッコ)NO.11・30用ロングアームKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1セット(3本)
3日以内出荷
アームセット。
適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)6.46入組点数3アーム長さ(mm)300
油圧ラム KUKKO(クッコ)油圧ラムKUKKO(クッコ)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。
ストローク(mm)7質量(kg)5.16高さ(mm)113最大締圧力(kN)300径(mm)80
油圧ラム KUKKO(クッコ)油圧ラムKUKKO(クッコ)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
この油圧ラムを用いることで、固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます。
600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用 KUKKO(クッコ)600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用KUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
シャフトの中が空いている時に当て板として使用するパットです。
用途中空シャフト用。質量(kg)0.11直径(Φmm)20・30・41
プーラー用油圧ラム エスコプーラー用油圧ラムエスコ
133,200税込146,520
1台
翌日出荷
材質ドイツ鋼ストローク(mm)7質量(kg)5.16高さ(mm)113最大トルク(N・m)35能力(t)30径(mm)80
スライド式ギヤプーラー用替爪 Forzaスライド式ギヤプーラー用替爪Forza
4,198税込4,618
1個
当日出荷
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじです。
トラスコ品番161-2926適合機種1750C・1750・1750L材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.21品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじ
スライド式ギヤプーラー用替爪 Forzaスライド式ギヤプーラー用替爪Forza
3,998税込4,398
1本
当日出荷
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪です。
トラスコ品番161-2925適合機種1750C・1750・1750Lセット内容替爪のみ材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.12品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪
スライド式ギヤプーラー用替爪 Forzaスライド式ギヤプーラー用替爪Forza
3,500税込3,850
1本
当日出荷
スライド式ギヤプーラー用替爪です。
セット内容替爪・クランプ・ナット材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用替爪
Forza スライド式ギヤプーラー用おねじ ForzaForza スライド式ギヤプーラー用おねじForza
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スライド式ギヤプーラー用おねじです。
材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用おねじ
座金 4P スーパーツール座金 4Pスーパーツール
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
G型ギアプーラ用部品
用途ギアプーラ用部品仕様G18用座金材質特殊鋼セット商品数4枚セット
ワッシャ・C型トメワ/ギヤプーラ スーパーツールワッシャ・C型トメワ/ギヤプーラスーパーツール
199税込219
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ギヤープーラ部品
ボルト・ナット/GTヨウ スーパーツールボルト・ナット/GTヨウスーパーツール
999税込1,099
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ギヤープーラ部品 6ヶ1組です。
タイプ3本爪
プレート/ギヤプーラ スーパーツールプレート/ギヤプーラスーパーツール
399税込439
1個
3日以内出荷
ギヤープーラ部品
タイプ2本爪
プレート/GT-Sヨウ スーパーツールプレート/GT-Sヨウスーパーツール
539税込593
1個
3日以内出荷
ギヤープーラ部品
タイプ3本爪
バネ/ギヤプーラ スーパーツールバネ/ギヤプーラスーパーツール
679税込747
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ギヤープーラ部品
めがねレンチ(ベアリングプーラセット部品) スーパーツールめがねレンチ(ベアリングプーラセット部品)スーパーツール
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
BPS6用めがねレンチ。
用途BPS6用めがねレンチ。トラスコ品番813-0621材質特殊鋼六角対辺(mm)(適合)41
おねじ・めねじ(スライド式超ワイドギヤープーラ部品) スーパーツールおねじ・めねじ(スライド式超ワイドギヤープーラ部品)スーパーツール
8,598税込9,458
1セット
3日以内出荷
用途ABW200用部品。仕様ABW200用おねじめねじトラスコ品番813-0608材質特殊鋼
プーラー部品