軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ
適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
軽量。コンパクト。堅牢
用途絶縁被覆付閉端接続子
適合端子絶縁被覆付閉端接続子用
この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。
材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂
サイズ【ストリップ】0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5、【小ねじ、ボルト】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
電気工事士技能試験必携工具!!
ロストワックス(精密鋳造)を採用しています。
軽くて堅牢、使いやすい工具です。
確実で簡単スピーディーな圧着!
用途リングスリーブ用
全長(mm)242
仕様圧着マーク、コンパクト、スリーブ仮押え
質量(g)400
JIS規格JIS C 9711
適合スリーブ小・中・大
貫通式で配線の確認がしやすい!
貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに切り揃え可能
コンパクトサイズ
手にフィットし、操作性抜群!
貫通式モジュラー(RJ-45 8P8C) CAT5e,CAT6,CAT6A 対応
材質本体フレーム:鉄、グリップ:エラストマー樹脂・ポリプロピレン
寸法(mm)142
質量(g)246
能力貫通式モジュラープラグ RJ-45/CAT5e,CAT6,CAT6A
アズワン品番65-2054-17
1本
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
軽量。コンパクト。堅牢
用途リングスリーブ用
全長(mm)181
質量(g)250
JIS規格JIS C 9711
適合スリーブ小、中
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
LANケーブルのストリップ&モジュラー圧着作業に
セット内容貫通式モジュラー圧着工具/LANケーブルストリッパー/貫通式モジュラープラグ
アズワン品番65-2054-15
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着工具本体
- 圧着工具関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。