約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用
全長(mm)340
仕様裸端子・PBスリーブ用
質量(g)680
使用範囲(mm2)8、14、22、38
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)。軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!。圧着マーク
用途E型リングスリーブ(VAスリーブ)用
全長(mm)195
質量(g)290
使用範囲特小(1.6×2)、小、中
JIS規格JISC9711
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
用途裸端子・PBスリーブ用
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。圧着マーク(3.5、5.5mmはマークなし)
用途裸端子・PBスリーブ用
全長(mm)172
質量(g)260
使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
こんなお得な商品も!
圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
用途裸端子・PBスリーブ用
使用範囲-
裸端子・PBスリーブ用ミニ圧着工具。軽量・コンパクト。
JIS適合品。握りやすいグリップ形状。圧着マーク付。
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5
全長(mm)172
材質(本体)スチール
質量(g)260
材質(グリップ)エラストマー樹脂
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK
低コスト
省力化
Cat5e・Cat6対応
標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる
ラチェット機構で確実に圧着
連続作業が楽な反復バネ
全長(mm)227
トラスコ品番321-8112
質量(g)500
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。
ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ
中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm
●適合ケーブル
3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB
全長(mm)215
質量(g)550
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215
セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)
質量(g)1130
ケース寸法(mm)285×157×50
ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
握りやすいハンドル
E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 JIS規格品
用途E型リングスリーブ用
全長(mm)278
質量(g)430
適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!
圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。軽量コンパクト
用途絶縁端子用
全長(mm)218
質量(g)365
使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
1個
¥16,880
税込¥18,568
欠品中
BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。
トラスコ品番366-5101
材質本体:プラスチック
全長(mm)120
適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着工具本体
- 圧着工具関連品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。