絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(65)
  • エスコ(24)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(23)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22)
  • ニチフ(16)
  • ホーザン(14)
  • TSUNODA(ツノダ)(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(12)
  • マーベル(12)
  • 泉精器製作所(10)
  • TRUSCO(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(8)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • 古河電工パワーシステムズ(7)
  • ワイドミュラー(7)
  • ハーティング(6)
  • ミノル工業(6)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • 日本モレックス(molex)(5)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック M SIGNET(シグネット)48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック MSIGNET(シグネット)
299税込329
1双
当日出荷
通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。全長(mm)240ゲージ数15厚さ(mm)1.2材質(グリップ)ニトリルゴム機能耐油性、通気性サイズM(8相当)ブラック、リブ:ブルー幅(mm)95(差し指から小指)アズワン品番65-0303-52
ハンドプレス(リングスリーブ用) SIGNET(シグネット)ハンドプレス(リングスリーブ用)SIGNET(シグネット)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷
コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。電気工事士技能試験必携です。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適適合圧着マーク:○・小・中・大全長(mm)242質量(g)400適合サイズ(リングスリーブ)(1.6×2)・小・中・大
ハンドプレスmini (裸圧着端子用) SIGNET(シグネット)ハンドプレスmini (裸圧着端子用)SIGNET(シグネット)
6,698税込7,368
1本
翌日出荷
片手操作ができるコンパクトタイプで、手の小さい方にもおすすめです。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適適合圧着マーク:1・2全長(mm)167質量(g)235電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63適合サイズ(mm2)1.25・2
ハンドプレス(裸圧着端子用) SIGNET(シグネット)ハンドプレス(裸圧着端子用)SIGNET(シグネット)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適適合圧着マーク:1・2・5・8・14全長(mm)243質量(g)400電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63・2.63~6.64・6.64~10.52・10.52~16.78適合サイズ(mm2)1.25・2・5.5・8・14

圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります

圧着工具本体