絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 圧着工具本体

367件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R TTC圧着工具 リングスリーブ用 TP‐RTTC
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
電気工事技能試験必携工具です。作業効率アップの両面カラーマーカー仕様です。仮押え可能で、電線の差し込みがスムーズに行えます。JIS C9711認証取得品です。成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
用途リングスリーブの圧着に。トラスコ品番254-0696材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子リングスリーブ用:小(1.6×2(mm2) )、小、中
貫通式モジュラー圧着工具キット マーベル貫通式モジュラー圧着工具キットマーベル
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
LANケーブルのストリップ&モジュラー圧着作業に
セット内容貫通式モジュラー圧着工具/LANケーブルストリッパー/貫通式モジュラープラグアズワン品番65-2054-15
圧着工具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ疲れにくく持ちやすいラチェット機構で確実に圧着大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
ラチェット式 手動圧着工具 日本モレックス(molex)ラチェット式 手動圧着工具日本モレックス(molex)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ コンタクト用手動圧着工具JST(日本圧着端子製造)
68,980税込75,878
1本
当日出荷
全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6トラスコ品番413-8805寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具JST(日本圧着端子製造)
66,980税込73,678
1本
当日出荷
全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6トラスコ品番413-8791寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具) 泉精器製作所絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具)泉精器製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。 ダイス交換で、裸・絶縁両用
用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)手動圧着工具JST(日本圧着端子製造)
64,980税込71,478
1本(1本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ外導剥取工具古河電工パワーシステムズ
58,980税込64,878
1組
当日出荷
輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。柄荷重が約50パーセント軽減(2平方mm従来比)しました。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。
用途銅線用、裸圧着端子用、裸圧着スリーブ(P.B)用。材質鋼材全長(mm)172【グリップ】赤質量(g)260使用範囲(mm)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5平方
圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5S TSUNODA(ツノダ)圧着工具 裸圧着端子・裸圧着スリーブ用TP-5STSUNODA(ツノダ)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 必要な圧着力が楽に得られます。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。トラスコ品番119-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)176頭部幅(mm)37ハンドル幅(mm)65圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ圧着工具 SK11ミニ圧着工具SK11
5,798税込6,378
1個
当日出荷
小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。全長(mm)172質量(g)250使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm
0.27-1.5mm ロープスリーブ圧着工具 エスコ0.27-1.5mm ロープスリーブ圧着工具エスコ
7,480税込8,228
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SW
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
用途T形コネクタ全長(mm)240質量(g)470適合端子7、11、16mm2ハンドル色
D-sub/JL05シリーズ 圧着工具 JAE(日本航空電子工業)D-sub/JL05シリーズ 圧着工具JAE(日本航空電子工業)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイプマシン
圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
握りやすいハンドル E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 JIS規格品
用途E型リングスリーブ用全長(mm)278質量(g)430適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
圧着工具(絶縁閉端端子) ミノル工業圧着工具(絶縁閉端端子)ミノル工業
8,198税込9,018
1個
翌日出荷
人間工学を駆使驚異の切れ味.ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)
用途絶縁被覆付閉端接続子用適合0適合機種0寸法(mm)0穴あけ能力0適合サイズ0JIS規格非対応替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
圧着工具(リングスリーブ) ミノル工業圧着工具(リングスリーブ)ミノル工業
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
安全・確実の品質で圧着作業耐久性 連続試験回数35.000回合格全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用【成形確認機構内臓】すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません【グリップ】エラストマー採用手によくフィットし負担が少なく、軽い
用途リングスリーブ用適合0適合機種0寸法(mm)0穴あけ能力0JIS規格対応替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
e-CON専用工具 ユーボンe-CON専用工具ユーボン
15,980税込17,578
1丁
欠品中
ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
用途6P/8P用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
圧着工具 日本エレパーツ圧着工具日本エレパーツ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体・ダイスのセット
用途同軸ケーブルアセンブリで使用する手動クリンパーグリーン購入法適合取扱説明書(0.78MB)
MINIクリンピングプライヤー(0.3対応細線用・圧着機能付き) 大西工業MINIクリンピングプライヤー(0.3対応細線用・圧着機能付き)大西工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
0.5(mm2)#10(AWG)以下の各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。 高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れにより、自動車配線・機械配線・電気器具配線等幅広くご使用頂けます。
用途0.3mm対応細線用・圧着機能付きですので、コネクター作業に最適適合ケーブルサイズ(mm2)(圧着端子)0.3/0.5/INS、(ワイヤーストリッパー)0.3/0.5/0.75
圧着工具 TP‐22 裸圧着端子・スリーブ用 TSUNODA(ツノダ)圧着工具 TP‐22 裸圧着端子・スリーブ用TSUNODA(ツノダ)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着にトラスコ品番162-3708材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼質量(g)755アズワン品番64-3670-54
圧着工具 ニチフ圧着工具ニチフ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
用途絶縁付センターピン棒型端子専用全長(mm)200質量(g)350適合端子1.25mm2、0.75mm2ハンドル色緑/黒
M12 用圧着工具ロケータ ハーティングM12 用圧着工具ロケータハーティング
32,980税込36,278
1個
当日出荷
適合HARTING M12 Contact用ロケータRoHS指令(10物質対応)対応
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 日本モレックス(molex)5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
欠品中
5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト
用途絶縁端子用全長(mm)192質量(g)340使用範囲-使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
BNCコネクター圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクター圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から3日以内出荷
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
圧着工具(絶縁端子) ミノル工業圧着工具(絶縁端子)ミノル工業
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
安全・確実の品質で圧着作業耐久性 連続試験回数35.000回合格全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用【成形確認機構内臓】すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません【グリップ】エラストマー採用手によくフィットし負担が少なく、軽い
用途絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用適合0適合機種0寸法(mm)0穴あけ能力0適合サイズ0JIS規格非対応替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
圧着工具 はくでん圧着工具はくでん
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
圧着端子(丸端子、スリーブ、コネクタなど)を電線に確実に取り付けるために使用します。自動車配線、電気設備、制御盤の組み立て、電子工作など幅広く利用されます。
全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.25/0.5/1適合端子デュポン2.54、スプリング2510、CH3.96、VH3.96 TABスプリングブレード2.8、3.0、3.96、4.8、ブレード3.2ア ースブレード、4.2、クルーズゲートウェイターミナルECU、サーボコネクタ等
圧着工具(裸端子) ミノル工業圧着工具(裸端子)ミノル工業
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
裸圧着端子・スリーブ用圧着工具。量・コンパクト、さらに圧着荷重も軽減。圧着作業が楽々簡単。ハンドルの開放時の開き幅が約20%(メーカー比)狭く、握りやすい。新JIS規格。圧着マーク。軽量。ミニ。端子仮押え。
全長(mm)167質量(g)235適合端子1.25・2(mm2)
外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ外導剥取工具古河電工パワーシステムズ
74,980税込82,478
1組
16日以内出荷
輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
QI対応型電工ペンチ 大西工業QI対応型電工ペンチ大西工業
3,690税込4,059
1個
翌日出荷
M型圧着と丸型圧着に対応AWG26~AWG18の配線に対応片手で作業しやすいコンパクト(150mm)設計表面AWG表記、裏面SQ表記で刻印
形状圧着:M型 AWG(SQ):-22(-0.3)、20-(0.5-)、INS、丸型:Φ1.4、Φ1.8関連資料(1.17MB)ストリップ範囲(mm)表(AWG表記):26-24、22-20、20-18、裏(SQ表記):0.12-0.2、0.3-0.5、0.5-0.75
圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用 ニチフ圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用ニチフ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
仕様0.14~1mm2(AWG26-8)用、適用端子:NF0.14~NF10.0、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5適合フェルール用全長(mm)180質量(g)300
電装ターミナルキット エスコ電装ターミナルキットエスコ
10,800税込11,880
1組
翌日出荷
ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチックアズワン品番65-3885-10
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
44,980税込49,478
1丁
欠品中
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。エンドスリーブ用。
用途フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。全長(mm)180仕上ヘッド:クロムメッキ処理ハンドルコンフォートクリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-7圧着力1段数質量(g)404適合6角クリンプアズワン品番65-0303-26
48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック M SIGNET(シグネット)48991 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック MSIGNET(シグネット)
299税込329
1双
当日出荷
通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。全長(mm)240ゲージ数15厚さ(mm)1.2材質(グリップ)ニトリルゴム機能耐油性、通気性サイズM(8相当)ブラック、リブ:ブルー幅(mm)95(差し指から小指)アズワン品番65-0303-52
パンチダウンツール マーベルパンチダウンツールマーベル
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ケーブルを押し込むとインパクト機能で圧接と切断が同時に可能 110ブロック用 圧接工具 インパクトLO~HI 圧接の圧力は2段階に切り替え可能 圧接+切断の刃を使うと圧接と同時に切断可能 不要な時は刃を収納可能
材質本体:ABS樹脂、刃・フック:鉄全長(mm)178(刃付)質量(g)145(刃付)能力110ブロック用アズワン品番65-2054-18
1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用) エスコ1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用)エスコ
2,680税込2,948
1個
当日出荷
全長(mm)225仕様ファストン端子用質量(g)300
110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用工具 ニチフ110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用工具ニチフ
40,980税込45,078
1台
当日出荷
用途110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用仕様手動寸法(mm)230質量(g)470適合端子0.2~0.3、0.5~0.75、0.9~1.25mm2ハンドル色

圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります

圧着工具本体