絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 圧着工具本体

367件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ圧着工具(同軸ケーブル用) KLEIN TOOLSマルチ圧着工具(同軸ケーブル用)KLEIN TOOLS
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。 コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。 コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3063材質黒染め鋼全長(mm)229適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
マルチ圧着工具(同軸ケーブル用) KLEIN TOOLSマルチ圧着工具(同軸ケーブル用)KLEIN TOOLS
7,898税込8,688
1丁
当日出荷
1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。 コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。 コンパクト設計になっておりハンドルロックで簡単に収納できます。
用途同軸ケーブルの圧着に。トラスコ品番251-3059材質クロムメッキ鋼全長(mm)142適合端子F型、BNC、RCA適合ケーブル同軸:Mini-coax、RG58、RG59、RG6、RG62、RG6QS
フェルール端子用圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)フェルール端子用圧着工具PANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
適合端子フェルール
ラチェット式圧着端子用クリンパー Greenleeラチェット式圧着端子用クリンパーGreenlee
58,980税込64,878
1丁
当日出荷
ラチェット機構によりスムーズに正確な圧着作業が可能です。本体は高強度のスチール製、樹脂グリップによりクッション性に優れたハンドルをそなえます。グリップ内側には使用していない2種類の圧着ダイスの収納が可能です。ダイスは工具無しで簡単に交換できます。
用途一般配線工事に。22-10AWGの絶縁端子、22-10 AWGの裸端子および26-8AWGのフェルール用端子に。仕様圧着範囲:26-8、フェルール端子:AWG26~8、絶縁端子用:0.5、1.25、2.0、5.5、裸端子用:0.5、1.25、2.0、5.5付属品絶縁端子用ダイスセット、裸端子用ダイスセット、フェルール端子用ダイスセットトラスコ品番257-4060材質スチール全長(mm)230圧着範囲(mm2)0.5、1.25、2.0、5.5(絶縁端子用)/0.5、1.25、2.0、5.5(裸端子用)
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) PANDUIT(パンドウイット)圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)PANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。電線の切断とストリップもできます。さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。
用途圧着作業に。仕様圧着範囲:AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライストラスコ品番239-1395材質スチール全長(mm)234適合端子AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス圧着端子AWG22~10までの、絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
37,980税込41,778
1丁
当日出荷
1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。
トラスコ品番195-5235アズワン品番64-8393-95
9749-21 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)9749-21 圧着ダイス (9743-200用)KNIPEX(クニペックス)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
9749-06PI 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)9749-06PI 圧着ダイス (9743-200用)KNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセットKNIPEX(クニペックス)
72,980税込80,278
1セット
翌日出荷
強化プラスチックケース入り。ロック部(T-Loc)は片手で操作でき、180°回して開閉、90°回すと他のケースと接続可能です。ケースを接続した状態でも下の段のケースの開閉が可能です。コネクターを6つに仕分けできる積み重ね可能なラスチック製トレー2枚付き。
質量(g)1450
[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) エスコ[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)エスコ
15,900税込17,490
1丁
翌日出荷
防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用
仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430アズワン品番65-2139-23
圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用) エスコ圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用)エスコ
23,200税込25,520
1丁
翌日出荷
防水形圧着端子(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
仕様●圧着範囲(mm2):0.5・1.25・2・5.5●全長(mm):260●重量(g):560アズワン品番65-2139-24
圧着端子用手動工具 PANDUIT(パンドウイット)圧着端子用手動工具PANDUIT(パンドウイット)
219,800税込241,780
1個
20日以内出荷
AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。 人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。 完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。
用途圧着端子の圧着にトラスコ品番239-2968材質スチール全長(mm)271質量(g)640適合端子DNFR-FIBシリーズ
クリッピングプライヤー SUN UPクリッピングプライヤーSUN UP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
自動車配線(フォグランプ・カーステレオなど)・機械配線・電気機器(AV機器など)の配線に。差込圧着端子の圧着に。
用途配線・圧着作業に。全長(mm)215質量(g)200ワイヤーストリップ(mm2)0.75~6.0切断サイズビス:M2~M5
1.25- 2.0平方mm 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブ エスコ1.25- 2.0平方mm 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブエスコ
9,990税込10,989
1丁
翌日出荷
材質ハンドルグリップ:TPE全長(mm)180質量(g)250圧着範囲(mm2)1.25・2.0アズワン品番64-7866-67
圧着ペンチ(ツインフェルール用) KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ(ツインフェルール用)KNIPEX(クニペックス)
42,980税込47,278
1丁
翌々日出荷
テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました。 精密な圧着ダイスとラチェット機構により安定した圧着作業が可能になりました。 圧力は工場で精密に校正されています。 両手の操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。 ヘッドの角度や人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすいデザインです。
用途ハンダ付けのない電気接続部の作業に。トラスコ品番207-4968全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム電気鋼質量(g)618適合端子ツインフェルール端子アズワン品番64-8393-93圧着端子2×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
自動クリンピング工具(非絶縁ケーブルアイ用) 220mm Wiha(ビーハ/ノガ)自動クリンピング工具(非絶縁ケーブルアイ用) 220mmWiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1本
32日以内出荷
非絶縁ケーブルアイ用のクリンピング工具です。
全長(mm)220使用範囲(mm2)0.1~6.0
自動クリンピング工具(絶縁電線用) 220mm Wiha(ビーハ/ノガ)自動クリンピング工具(絶縁電線用) 220mmWiha(ビーハ/ノガ)
25,980税込28,578
1本
32日以内出荷
絶縁電線用商のクリンピング工具です。
全長(mm)220使用範囲(mm2)0.5~6.0
自動クリンピング工具(圧着ペンチ) 210mm Wiha(ビーハ/ノガ)自動クリンピング工具(圧着ペンチ) 210mmWiha(ビーハ/ノガ)
45,980税込50,578
1本
32日以内出荷
六角形状にクランピングができ、小径のワイヤーでもバラけません。0.08-16平方ミリメートルの範囲の全ての標準仕様に対応します。
全長(mm)210使用範囲(mm2)0.08~16
自動クリンピング工具(ワイヤーエンドスリーブ用) 220mm Wiha(ビーハ/ノガ)自動クリンピング工具(ワイヤーエンドスリーブ用) 220mmWiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1本
32日以内出荷
ワイヤーエンドスリーブ用のクリンピング工具です。
全長(mm)220使用範囲(mm2)0.14~16
クリンピング工具(非絶縁ブレードコネクター用) 220mm Wiha(ビーハ/ノガ)クリンピング工具(非絶縁ブレードコネクター用) 220mmWiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1本
32日以内出荷
非絶縁ブレードコネクター用です。
全長(mm)220使用範囲(mm2)0.25~6
モジュラー圧着工具 JAPPYモジュラー圧着工具JAPPY
4,688税込5,157
1丁
翌日出荷
全長(mm)205
Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 985シリーズ 985895 FACOMFacom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 985シリーズ 985895FACOM
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ラチェットシステムを備えた高性能な圧着工具(50000回以上の耐久性テスト済み)二重圧着(絶縁済み端子)リバース圧着:端子が特定の部分に配置され、高い精度を実現ステンレススチール製ダイス両手利き用
用途メンテナンスと修理電気設備ケーブルアセンブリ仕様●縁種類:圧着工具●使用:ハンド●全体長さ:230mm全長(mm)230シリーズ985圧着工具ラチェット
Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 449BPB FACOMFacom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 449BPBFACOM
10,520税込11,572
1個
7日以内出荷
ワイヤ切断機能を内蔵
用途メンテナンスと修理電気設備ケーブルアセンブリ仕様●圧着コネクタのタイプ:絶縁端子●圧着工具の種類:圧着工具●使用:ハンド●Ratcheting:なし●絶縁済み端子の圧着:1.5、2.5、6mm2●裸端子の圧着:1.5、2.5、6 mm2●被覆剥き:0.75 ~ 6mm2●重量:260g
Facom 圧着工具 圧着コンタクト 圧着工具 985753 FACOMFacom 圧着工具 圧着コンタクト 圧着工具 985753FACOM
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
絶縁端子用両手で握りやすい延長ハンドル圧着中に切断可能端子のダブルクリンプ快適なグリップ
用途メンテナンスと修理電気設備ケーブルアセンブリ仕様●圧着工具の種類:圧着工具●圧着コネクタンタクト●使用:ハンド●全体長さ:255mm●キャビティダイ:赤 - 0.5~1mm2、青 - 1.5~2.5mm2、黄 - 4~6mm2全長(mm)255
1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用) エスコ1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
全長(mm)240仕様ファストン端子、絶縁端子用質量(g)300
9749-14 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)9749-14 圧着ダイス (9743-200用)KNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
用途非絶縁の配線ターミナル、及びコネクター用。圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.5~10.0質量(g)37AWG20~7
マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
必要なエンドスリーブのサイズに自動で調節されます。 圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。 持ちやすく軽いので、快適に使えます。 材質は高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。クリンプヘッドが360度回転することで限られたスペースでのアクセスを可能にします。 最大2×6(mm2)までのツインエンドスリーブの圧着が可能。
用途エンドスリーブ用。全長(mm)200質量(g)478段数(圧着)1ハンドルコンフォート仕上(ヘッド)クロムメッキアズワン品番65-0302-94クリンピング能力(mm2)0.14-16クリンピング能力(AWG)26-5
圧着工具(フェルール用)六角仕上げ Klauke圧着工具(フェルール用)六角仕上げKlauke
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×10全長(mm)215トラスコ品番114-9436質量(g)545適合端子フェルール
圧着工具(フェルール用)六角仕上げ Klauke圧着工具(フェルール用)六角仕上げKlauke
41,980税込46,178
1個
当日出荷
握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4全長(mm)175トラスコ品番114-9434質量(g)370適合端子フェルール
セルフアジャストマルチストリッパー IRWINセルフアジャストマルチストリッパーIRWIN
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
ストッパーの調節で被覆の長さを調節できます。 24~10AWG(0.2~6.0mm2)のケーブル線を、調整せず握るだけで簡単にストリップできます。 20AWG(0.5mm2)以下のケーブル線をストリップする際は調整ネジを締めこみます。 ストッパー(黄色)の調節で被覆の長さを調節できます。 ハンドル内側部分でケーブル線を切断可能(0.2~6.0mm2)。 ハンドル内側部分に簡易圧着機能付(22~10AWG/0.3~6.0mm2):絶縁・裸圧着端子。
全長(mm)210幅(mm)102厚さ(mm)26質量(g)315
MC4用クリンピングシステムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)MC4用クリンピングシステムプライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。全長(mm)200適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)表面処理磨き・黒表面処理ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3AWG13-10圧着機能(mm2)2.5-6.0
ロケーター 8758用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8758用RENNSTEIG(レンシュタイグ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
圧着工具(8758-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
質量(g)70適合機種8758-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム、ステンレス鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1258
ロケーター 8728用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8728用RENNSTEIG(レンシュタイグ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
圧着工具(8728-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
質量(g)30適合機種8728-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム2018年トラスコ掲載ページ4 1258
MQSコネクタ用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)MQSコネクタ用平行圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
45,980税込50,578
1丁
当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8961材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-972018年トラスコ掲載ページ4 1257
Mini-Fit(R)用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)Mini-Fit(R)用平行圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
76,980税込84,678
1丁
当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8960材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-962018年トラスコ掲載ページ4 1257
Micro-Fit(TM)用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)Micro-Fit(TM)用平行圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
89,980税込98,978
1丁
当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。(MQSコネクタ用)(Mini-Fit(R)用)
用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8959材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-952018年トラスコ掲載ページ4 1257
ロケーター(9749-27用) KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-27用)KNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8984
圧着ダイス(9754-27用) KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス(9754-27用)KNIPEX(クニペックス)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番836-8958
ロケーター(9749-26用) KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-26用)KNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8983
ロケーター(9749-25用) KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-25用)KNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8982

圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります

圧着工具本体