絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • アイデアル(IDEAL)(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • WILLIAMS(1)
適合電線(mm2)
  • 0.03(1)
  • 0.05(1)
  • 0.08(1)
  • 0.13(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5~3.5(1)
  • 0.75~5.5(1)
  • 10(2)
使用範囲(AWG)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
使用範囲(Φmm)
  • 5(1)
全長(mm)
  • 160
  • 25(3)
  • 125(2)
  • 130(3)
  • 137(2)
  • 153(3)
  • 155(3)
  • 161(2)
  • 163(8)
  • 165(10)
  • 170(8)
  • 175(6)
  • 177.8(2)
  • 178(2)
  • 180(22)
  • 185(4)
  • 190(11)
  • 195(10)
  • 200(3)
  • 205(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー モノタロウワイヤーストリッパーモノタロウ(67件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160質量(g)360関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
スタンダードT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)スタンダードT型ストリッパーアイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)160質量(g)115
T型ストリッパー T-7 アイデアル(IDEAL)T型ストリッパー T-7アイデアル(IDEAL)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。
使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32全長(mm)160質量(g)115切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2
T型ストリッパー T-5 アイデアル(IDEAL)T型ストリッパー T-5アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
スタンダードTカッター アイデアル(IDEAL)スタンダードTカッターアイデアル(IDEAL)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットは確かなグリップで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途銅線及びアルミ線のカットにトラスコ品番759-8173全長(mm)160質量(g)110切断能力(mm)細より線/外径12.7、単線/芯線径2.6
0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁) エスコ0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)エスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
仕様能力(単線):Φ0.1~5mm全長(mm)160仕上磨きアズワン品番64-2232-64
絶縁エンドワイヤーストリッパー  (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)絶縁エンドワイヤーストリッパー (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
8,898税込9,788
1丁
翌日出荷
単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)全長(mm)160質量(g)168径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキAWG7寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000VKNIPEX(クニペックス)
6,398税込7,038
1丁
翌日出荷
シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキ、パッケージ:無し全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:10
エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
4,698税込5,168
1丁
翌日出荷から90日以内出荷
シングル、マルチ、および細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)に対応しています。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に全長(mm)160能力ストリッピング(AWG):7ハンドルコンフォートグリップ仕上ヘッド:クロムメッキAWGストリッピング能力:8能力(Φmm)ストリッピング:5.0能力(mm2)ストリッピング:10
絶縁ワイヤーストリッパー BOSCH(ボッシュ)絶縁ワイヤーストリッパーBOSCH(ボッシュ)
4,098税込4,508
1丁
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能。
用途ケーブルのストリップ作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)160質量(g)187適合面積(m2)~10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
0.25-1.3mm ワイヤーストリッパー エスコ0.25-1.3mm ワイヤーストリッパーエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.25~1.3mm全長(mm)160アズワン品番64-2232-53
0.65-2.0mm ワイヤーストリッパー エスコ0.65-2.0mm ワイヤーストリッパーエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.65~2.0mm全長(mm)160アズワン品番64-2232-52
絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mmWiha(ビーハ/ノガ)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mmWiha(ビーハ/ノガ)
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
高所用ワイヤストリッパー 150mm WILLIAMS高所用ワイヤストリッパー 150mmWILLIAMS
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
仕様ランヤード用リング付。トラスコ品番474-2010全長(mm)160質量(g)109適合電線AWG単線
VDE絶縁ワイヤーストリッパー ハゼットVDE絶縁ワイヤーストリッパーハゼット
13,980税込15,378
1丁
60日以内出荷
1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に全長(mm)160トラスコ品番825-2573材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂質量(g)214
絶縁ワイヤストリッパー TRUSCO絶縁ワイヤストリッパーTRUSCO
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 単線、より線の皮むき作業に適しています。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格全長(mm)160仕様スプリング付トラスコ品番762-3534質量(g)160適合電線ケーブル線0.5~5mm
絶縁エンドワイヤーストリッパー STAHLWILLE(スタビレー)絶縁エンドワイヤーストリッパーSTAHLWILLE(スタビレー)
15,980税込17,578
1丁
翌日出荷
仕様(ストリッピング能力)5mm、Φ10mm2全長(mm)160質量(g)180
絶縁ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)絶縁ワイヤーストリッパーSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900全長(mm)160材質(金属部)クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
ワイヤーストリッパー(ベイシック) 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)ワイヤーストリッパー(ベイシック) 160mmWiha(ビーハ/ノガ)
4,398税込4,838
1丁
3日以内出荷
トラスコ品番852-0347全長(mm)160質量(g)140
ワイヤーストリッパー(プロ) 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)ワイヤーストリッパー(プロ) 160mmWiha(ビーハ/ノガ)
5,998税込6,598
1丁
3日以内出荷
トラスコ品番852-0348全長(mm)160質量(g)325剥き幅(mm)5
絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm KNIPEX(クニペックス)絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mmKNIPEX(クニペックス)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に全長(mm)160仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10
絶縁ワイヤーストリッパー(プロ)160mm Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁ワイヤーストリッパー(プロ)160mmWiha(ビーハ/ノガ)
6,398税込7,038
1丁
4日以内出荷
全長(mm)160

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーストリッパー