絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • WEICON(2)
  • エスコ(1)
  • エンジニア(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ホーザン(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
適合電線(mm2)
  • 0.2~6(1)
  • 0.2~6.0(1)
使用範囲(AWG)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 24~16(1)
  • 26(1)
使用範囲(Φmm)
  • 0.5~2.0(1)
  • 2(1)
  • 5~12(1)
全長(mm)
  • 165
  • 25(3)
  • 125(2)
  • 130(3)
  • 137(2)
  • 153(3)
  • 155(3)
  • 160(23)
  • 161(2)
  • 163(8)
  • 170(8)
  • 175(6)
  • 177.8(2)
  • 178(2)
  • 180(22)
  • 185(4)
  • 190(11)
  • 195(10)
  • 200(3)
  • 205(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。RoHS指令(10物質対応)対応全長(mm)165質量(g)350
ワイヤーストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
全長(mm)165質量(g)350
ワイヤーストリッパー(AWG対応) エンジニアワイヤーストリッパー(AWG対応)エンジニア
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途絶縁電線のストリップに。適合電線範囲 AWG(#)26,24,22,20,18,16,14全長(mm)165質量(g)350
ワイヤストリッパー(細線用) TRUSCOワイヤストリッパー(細線用)TRUSCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
柔らかいグリップとスプリング構造を採用することにより、連続作業でも疲れにくいです。刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度のはく離を実現しました。グリップには、AWG・mm・mm2の換算表付です。
全長(mm)165適合電線0.25 - 1.0mm単線質量(g)150トラスコ品番445-6874
ワイヤストリッパー(太線用) TRUSCOワイヤストリッパー(太線用)TRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合電線径(Φmm)0.5~2.0トラスコ品番445-6866全長(mm)165質量(g)150適合電線0.5~2.0mm単線
ワイヤーストリッパー WEICONワイヤーストリッパーWEICON
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です ワイヤーカッター(外径2mm)付 WEICON NO.5
全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm)5-12使用範囲(mm2)0.2-6.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24-16アズワン品番65-0585-61基本交換部品替刃(51100002)
ワイヤーストリッパ 1000V絶縁 WEICONワイヤーストリッパ 1000V絶縁WEICON
5,698税込6,268
1丁
翌日出荷
用途絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁 0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です IEC:60900 WEICON NO.6全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm2)0.2~6.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24~16使用範囲(Φmm)5~12アズワン品番65-0585-64基本交換部品替刃(51100002)
ワイヤーストリッパー 165mm Wiha(ビーハ/ノガ)ワイヤーストリッパー 165mmWiha(ビーハ/ノガ)
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
ビーハ社のワイヤーストリッパーは広範囲のケーブルに対応しています。
全長(mm)165
1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパー エスコ1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパーエスコ
9,100税込10,010
1個
翌日出荷
仕様狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。全長(mm)165能力切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mmハンドルコンフォート仕上磨き
絶縁ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)絶縁ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
全長(mm)165トラスコ品番125-6286材質バナジウム鋼質量(g)190適合電線単線8.0mm~13.0mm、汎用1.5/2.5mm[[の2乗]]

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーストリッパー