ワイヤーストリッパー Super4 ProJOKARI当日出荷
ケーブルのストリッピングとカッティングを行うことができます。
様々な絶縁体に合わせて、切込み深さが自動調整されます。
ハンドル部にゴム素材を使用し、滑りにくいです。
人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。
上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。
単線・より線に使用できます。
用途ケーブルの被膜、切断用に。トラスコ品番217-8935材質ポリアミド、スチール幅(mm)163全長(mm)163高さ(mm)136奥行(mm)29適合電線(mm2)0.2~6.0適合電線範囲 AWG(#)24~10ストリップ長(mm)6.0~15.0