3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴が4つあり、Φ0.25mm用は2カ所ある。ため、2本同時に被覆除去が可能です。Φ0.9mm用、Φ2.0~3.0mm用と合わせて。3種類の被覆径に対応します。手になじむワイヤーストリッパタイプです。クラッド調心融着接続機 45Sキットに付属
仕様●光ファイバ口出し(片端):13mm●抗張力体長:35mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心 スリーブ長(mm)34
1組
29,980 税込32,978
7日以内出荷

様々な被覆除去に適用
仕様●光ファイバ口出し(片端):6mm●抗張力体長:26mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心 スリーブ長(mm)25
1組
29,980 税込32,978
7日以内出荷

被覆除去力時の引抜力の低減。 多心光ファイバストリッパの自動切替。大容量バッテリを搭載
定格電圧 DC V10~17、約1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×49×37 バッテリーリチウムイオン二次電池 AC電源アダプタ(V)100~240、50/60Hz、最大0.58A バッテリー電圧(V)約DC7.2 動作/保管温度(℃)-10~50/-40~80 バッテリー容量(mAh)1840 被覆外径:200~500μm/除去長:最長35mm 加熱時間約3秒(Ecoモード使用時:約5秒) バッテリー稼動時間約600回(Ecoモード使用時) 無線通信方式Bluetooth4.1/LTE 動作湿度(%RH)0~95(結露なし) クラッド径(μm)約125 バッテリー寿命約500充放電サイクル 加熱温度(℃)85~140
1組
179,800 税込197,780
7日以内出荷

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります