絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
適合電線(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.8(1)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
全長(mm)
  • 135
  • 24(9)
  • 31(9)
  • 37(7)
  • 87(3)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 108(2)
  • 110(2)
  • 119(2)
  • 125(8)
  • 127(2)
  • 130(4)
  • 132(2)
  • 140(2)
  • 145(3)
  • 160(3)
  • 170(3)
  • 175(5)
  • 200(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
0.2(1)
0.3(1)
0.8(1)
1.5(1)
2.5(1)
4(1)
エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス)エルゴストリップ (PVケーブル用)KNIPEX(クニペックス)
9,398税込10,338
1丁
当日出荷
4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り寸法(mm)W135×36×30全長(mm)135質量(g)65寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2))範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
8.0-13.0mmケーブルストリッパー エスコ8.0-13.0mmケーブルストリッパーエスコ
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
同軸ケーブルやデータケーブルにも対応したマルチタイプ 手にフィットし、作業しやすいピストル型グリップ
全長(mm)135ケーブル直径8/13mm

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルストリッパー