絞り込み
ブランド
  • WEICON(2)
使用範囲(Φmm)
  • 4.5~29(1)
  • 6~13(1)
全長(mm)
  • 140
  • 24(9)
  • 31(9)
  • 37(7)
  • 87(3)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 108(2)
  • 110(2)
  • 119(2)
  • 125(8)
  • 127(2)
  • 130(4)
  • 132(2)
  • 135(2)
  • 145(3)
  • 160(3)
  • 170(3)
  • 175(5)
  • 200(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
スパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29 WEICONスパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29WEICON
20,980税込23,078
1個
当日出荷
スパイラルカットにより、複雑な絶縁体も簡単に除去できます。ラウンドカット、スパイラルカット、縦断カットの3種類のストリッピングが可能です。調節レバーでカッティング方向を安全に設定可能。カッティング深さは簡単かつ正確に調整できます。ロックシステム機能により、長手方向カットの設定で工具が開かず、ブレードの破損を防ぐことができます。硬化鋼ブレード搭載しています。
用途厚さ3mmまでのシースのストリッピングに対応全長(mm)140質量(g)136切断能力(Φmm)4.5~29シース厚(mm)~3切込寸法(mm)【ブレード切込み】0~3(0.1単位で変更可能)
丸型ケーブルストリッパー No. 13 WEICON丸型ケーブルストリッパー No. 13WEICON
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
手の届きにくい狭い作業範囲での使用に最適です。ケーブルシースの残渣による電気亜鉛メッキナイフの目詰まりを防止します。長さストッパーがハウジングに内蔵されています。切込み深さの刃の調整が不要です。留めクリップにより、工具を安全に保管できます。
用途一般的な丸型ケーブルおよび丸型防水ケーブルに対応全長(mm)140質量(g)48材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド適合ケーブル(Φmm)6~13(例:PVC多芯ケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2)

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルストリッパー