絞り込み
ブランド
  • WEICON(2)
  • マーベル(1)
適合電線(mm2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
使用範囲(Φmm)
  • 4~28(2)
全長(mm)
  • 145
  • 24(9)
  • 31(9)
  • 37(7)
  • 87(3)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 108(2)
  • 110(2)
  • 119(2)
  • 125(8)
  • 127(2)
  • 130(4)
  • 132(2)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 160(3)
  • 170(3)
  • 175(5)
  • 200(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
0.5(2)
0.8(1)
1.25(1)
1.5(1)
2(1)
2.5(1)
3.5(1)
4(1)
5.5(1)
6(1)
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
ケーブルストリッパー No. S4-28 WEICONケーブルストリッパー No. S4-28WEICON
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。フックブレードを搭載しています。
用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)70切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
マルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi WEICONマルチケーブルストリッパー No. S4-28 MultiWEICON
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。
用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)61切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルストリッパー