絞り込み
ブランド
  • WEICON
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(55)
  • JOKARI(43)
  • エスコ(38)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(31)
  • KNIPEX(クニペックス)(20)
  • 未来工業(16)
  • マーベル(16)
  • KLEIN TOOLS(9)
  • サンワサプライ(7)
  • ワイドミュラー(7)
  • アイデアル(IDEAL)(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • ワゴジャパン(3)
  • エレコム(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
適合電線(mm2)
  • 0.5(2)
  • 0.8(2)
  • 1.5(3)
  • 2.5(3)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 10(1)
  • 16(1)
使用範囲(Φmm)
  • 0.125(1)
  • 4~28(3)
  • 4.5~29(1)
  • 4.8~7.5(1)
  • 6~13(2)
使用範囲(AWG)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 112(1)
  • 125(2)
  • 140(2)
  • 145(2)
  • 164(1)
  • 175(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
0.5(2)
0.8(2)
1.5(3)
2.5(3)
3(1)
4(3)
6(3)
10(1)
16(1)
マルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi WEICONマルチケーブルストリッパー No. S4-28 MultiWEICON
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。
用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)61切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
ミニソーラーケーブルストリッパー WEICONミニソーラーケーブルストリッパーWEICON
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。
長さ(mm)【ストリッピング】6~28全長(mm)125質量(g)57材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
スパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29 WEICONスパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29WEICON
21,980税込24,178
1個
当日出荷
スパイラルカットにより、複雑な絶縁体も簡単に除去できます。ラウンドカット、スパイラルカット、縦断カットの3種類のストリッピングが可能です。調節レバーでカッティング方向を安全に設定可能。カッティング深さは簡単かつ正確に調整できます。ロックシステム機能により、長手方向カットの設定で工具が開かず、ブレードの破損を防ぐことができます。硬化鋼ブレード搭載しています。
用途厚さ3mmまでのシースのストリッピングに対応全長(mm)140質量(g)136切断能力(Φmm)4.5~29シース厚(mm)~3切込寸法(mm)【ブレード切込み】0~3(0.1単位で変更可能)
ケーブルストリッパー No. S4-28 WEICONケーブルストリッパー No. S4-28WEICON
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。フックブレードを搭載しています。
用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)70切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
丸型ケーブルストリッパー No. 13 WEICON丸型ケーブルストリッパー No. 13WEICON
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
手の届きにくい狭い作業範囲での使用に最適です。ケーブルシースの残渣による電気亜鉛メッキナイフの目詰まりを防止します。長さストッパーがハウジングに内蔵されています。切込み深さの刃の調整が不要です。留めクリップにより、工具を安全に保管できます。
用途一般的な丸型ケーブルおよび丸型防水ケーブルに対応全長(mm)140質量(g)48材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド適合ケーブル(Φmm)6~13(例:PVC多芯ケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2)
フラット・ラウンドケーブルストリッパー WEICONフラット・ラウンドケーブルストリッパーWEICON
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
一般的な平型および丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ブレードはハウジングに内蔵され、自動回転するため、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。並行ブレードは外部被覆や絶縁体の平行切断に使用します。
用途一般的な平型および丸型ケーブルに対応全長(mm)164質量(g)106ケーブル幅(mm)【平型】~18材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド調節範囲(mm)【ブレード深さ】0.1~3適合ケーブル(Φmm)【丸型】6~13断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
同軸ケーブルストリッパー No. 3 WEICON同軸ケーブルストリッパー No. 3WEICON
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
切込み深さの刃の調整が不要です。8mmまでのケーブルを切断できるサイドカッター付きです。同軸ケーブルの最初のシースは1側のストリッパーのナイフで剥き、その後2側で内部導体を剥くことができます。
用途同軸ケーブル、PVC多芯ケーブル、フレキケーブルを段階的にストリップできる全長(mm)125質量(g)55材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド切断能力(mm2)【サイドカッター】~8適合ケーブル(Φmm)【同軸】4.8~7.5適合ケーブルサイズ(mm2)【PVC多芯】3×0.75/【フレキシブル】10、16
ケーブルストリッパー No. 4-28 G WEICONケーブルストリッパー No. 4-28 GWEICON
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです。ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます。ハンドル部は人間工学に基づいた形状で作られており、手が滑りにくい材料を使用。
用途一般的な丸形ケーブルに対応全長(mm)175質量(g)99材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド適合ケーブル(Φmm)4~28
光ファイバーケーブルストリッパー WEICON光ファイバーケーブルストリッパーWEICON
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
漏斗型開口部で細いファイバ光学ケーブルを簡単かつ正確に挿入し、損傷なく清潔かつ精密に剥離できます。
用途一次被覆(プライマリコート)のストリップ用全長(mm)112質量(g)45被覆可能外径(Φmm)0.2~0.25(200μm~250μm)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド調節範囲(mm)【ストリップ長さ】5~45適合ケーブル(Φmm)0.125(125μm)

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルストリッパー