絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(56)
  • RS PRO(33)
  • KNIPEX(クニペックス)(27)
  • ミノル工業(9)
  • WEICON(8)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • マーベル(7)
  • アイデアル(IDEAL)(7)
  • エンジニア(6)
  • フジ矢(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • ベッセル(5)
  • SK11(5)
  • ホーザン(4)
  • TRUSCO(3)
  • フジクラ(3)
  • KLEIN TOOLS(3)
  • トップマン[工具・金物](3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(AWG)から絞り込む
Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A FACOMFacom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173AFACOM
3,998税込4,398
1個
当日出荷
優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ高精度の手動ストリッピング熱処理されたスチール製ブレードプラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します単線および多線のストリッピングに最適コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能耐錆性に優れた焼き付きブレード
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
Facom ワイヤーストリッパー 最大サイズ:11mm, 最小サイズ:0.8mm, 985936 FACOMFacom ワイヤーストリッパー 最大サイズ:11mm, 最小サイズ:0.8mm, 985936FACOM
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
優れた品質の同軸および多芯シース・ストリッパーカットの深さを簡単に調整できる高精度のストリッピング単線、多芯、同軸線のストリッピングに最適高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●最小サイズ:0.8mm●最大サイズ:11mm●重量:135g
Facom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:6.0mm, 最小サイズ:2.4mm, 986059 FACOMFacom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:6.0mm, 最小サイズ:2.4mm, 986059FACOM
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
優れた品質の自動サイドエントリワイヤストリッパプライヤストリッパは、各導体に適した直径の高精度ストリッピングを提供します単線および多芯線のストリッピングに最適耐久性に優れ、頑丈なスチール構造により、長寿命を実現快適なPVCコーティングされたハンドルで、安全かつしっかりとしたグリップを実現疲労を軽減し、迅速でスムーズな操作を可能にするスプリングロードハンドル構造錆びにくい仕上げ
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:2.4→6mm2●重量:370g
Facom ワイヤーストリッパー 同軸 最大サイズ:7.5mm, 最小サイズ:4.8mm, 985964 FACOMFacom ワイヤーストリッパー 同軸 最大サイズ:7.5mm, 最小サイズ:4.8mm, 985964FACOM
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
同軸ケーブルのストリッピングツールです。フレキシブルケーブルにも使用できます。
仕様●ケーブルタイプ:同軸●ストリップ範囲:4.8→7.5mm
Facom ワイヤーストリッパー 被覆部 最大サイズ:28mm, 最小サイズ:8mm, 985952 FACOMFacom ワイヤーストリッパー 被覆部 最大サイズ:28mm, 最小サイズ:8mm, 985952FACOM
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
優れた品質のシースストリッパ「エフォートレジューサ」プッシュボタンハンドルに収納された予備のブレード簡単に手が届く調整ノブによる高精度のストリッピング自動回転ブレード単線および多芯線のストリッピングに最適耐久性と頑丈な構造により、長寿命を実現
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:被覆部●ストリップ範囲:8→28mm●重量 : 75g
Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ, 最小サイズ:0.02mm, 793940 FACOMFacom ワイヤーストリッパー ワイヤ, 最小サイズ:0.02mm, 793940FACOM
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ケーブルの切断と被覆剥ぎを可能にする 2 つの機能ツールプレイ巻き取り機構により、スムーズで簡単なストリッピングを実現大量のケーブルを切断する際に最適なガングリップを装備用途に応じてストリップの深さを調整可能気温に合わせて爪の力を調整可能切断機能を内蔵(切断範囲は単線で1.5mm2まで、多線で10mm2まで)ガラス繊維入りナイロン製のコンパクトで人間工学に基づいたボディ
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.02→10mm2●最小サイズ:0.02mm●重量 : 165g

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動型