絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(33)
  • KNIPEX(クニペックス)(25)
  • WEICON(10)
  • ミノル工業(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • マーベル(7)
  • アイデアル(IDEAL)(7)
  • エンジニア(6)
  • フジ矢(6)
  • FACOM(6)
  • ベッセル(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • SK11(5)
  • ホーザン(4)
  • TRUSCO(3)
  • フジクラ(3)
  • KLEIN TOOLS(3)
  • トップマン[工具・金物](3)
全長(mm)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 136.5(1)
  • 153(1)
  • 160(3)
  • 165(1)
  • 175(1)
  • 195(5)
  • 220(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(AWG)から絞り込む
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ(6件のレビュー)
2,410税込2,651
1個
当日出荷
全長(mm)153
0.2-6.0mm2  ワイヤーストリッパー(1000V絶縁) エスコ0.2-6.0mm2 ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580FV
0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパー エスコ0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパーエスコ
4,320税込4,752
1個
当日出荷
エスコ品番EA580EE-8
0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁) エスコ0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)エスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
仕様能力(単線):Φ0.1~5mm全長(mm)160仕上磨きアズワン品番64-2232-64
0.005-0.14平方mm マイクロストリッパー エスコ0.005-0.14平方mm マイクロストリッパーエスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに
全長(mm)125アズワン品番64-2232-65能力(mm2)0.005~0.14
0.25-1.3mm ワイヤーストリッパー エスコ0.25-1.3mm ワイヤーストリッパーエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.25~1.3mm全長(mm)160アズワン品番64-2232-53
175mm ワイヤーストリッパー エスコ175mm ワイヤーストリッパーエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA682JA-175
0.5 -2.0mm ワイヤーストリッパー エスコ0.5 -2.0mm ワイヤーストリッパーエスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580EE-1
0.05-8.0mm2  ワイヤーストリッパー(圧着付) エスコ0.05-8.0mm2 ワイヤーストリッパー(圧着付)エスコ
8,160税込8,976
1個
当日出荷
エスコ品番EA580DM-1
0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー エスコ0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパーエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580AF-3
絶縁ワイヤーストリッパー エスコ絶縁ワイヤーストリッパーエスコ
12,800税込14,080
1丁
翌日出荷
1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
ワイヤーストリッパー(ばね付) エスコワイヤーストリッパー(ばね付)エスコ
4,280税込4,708
1丁ほか
翌日出荷
プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ
11,200税込12,320
1丁
8日以内出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
ワイヤーストリッパー(調整付) エスコワイヤーストリッパー(調整付)エスコ
930税込1,023
1組(1個)
翌日出荷
連続作業の際に、ストリップ長を均一にする調整式ストッパー(6.0~18.0mm)。
ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ) エスコケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ)エスコ
8,860税込9,746
1丁
翌日出荷
開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ
11,200税込12,320
1丁
翌日出荷
特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ ケーブルカッター付
仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm
ワイヤーストリッパー(カッター付) エスコワイヤーストリッパー(カッター付)エスコ
7,230税込7,953
1個
翌日出荷
長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。 平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能 最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易
仕様●能力:平形ケーブル:0.75~4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mmアズワン品番65-2149-41関連資料取扱説明書(日本語)(0.32MB) その他資料(0.66MB) RoHS(0.04MB)
[EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃 エスコ[EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃エスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
材質特殊工具鋼(ブレード)質量(g)10アズワン品番64-7874-14
0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパーエスコ
21,200税込23,320
1丁
翌日出荷
被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません
材質グラスファイバー強化プラスチック(本体)、特殊工具鋼(ブレード)全長(mm)195質量(g)180アズワン品番64-7874-13能力(mm2)0.08~16
0.5-16.0平方mm ワイヤーストリッパー(カッター付) エスコ0.5-16.0平方mm ワイヤーストリッパー(カッター付)エスコ
11,500税込12,650
1丁
翌日出荷
0.75~1.5mm2の2芯PVC絶縁フラットケーブルのストリップは本体を貫通させることができるので従来品より長いストリップが可能です
仕様カッター能力:Φ3.0mm全長(mm)175質量(g)216アズワン品番64-7874-11関連資料取扱説明書(日本語)(0.42MB) その他資料(0.66MB) RoHS(0.04MB)能力(mm2)(軟ケーブル)0.5~16.0(硬ケーブル)0.5~10
13.0-32.0mm コルゲートパイプカッター&ワイヤーストリッパー エスコ13.0-32.0mm コルゲートパイプカッター&ワイヤーストリッパーエスコ
7,480税込8,228
1本
翌日出荷
内部導体を傷つけることなく、コルゲートチューブを切断できます
全長(mm)100ケーブル径(Φmm)13~32
AWG26-16 ワイヤーストリッパー エスコAWG26-16 ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG)アズワン品番64-2232-58
AWG20-10 ワイヤーストリッパー エスコAWG20-10 ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195能力(mm)10、12、14、16、18、20(AWG)アズワン品番64-2232-57
4.0-10.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ4.0-10.0平方mm ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195アズワン品番64-2232-56能力(mm2)4.0、6.0、10.0
1.5-6.0平方m  ワイヤーストリッパー エスコ1.5-6.0平方m ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
全長(mm)195アズワン品番64-2232-55能力(mm2)1.5、2.5、4.0、6.0
0.65-2.0mm ワイヤーストリッパー エスコ0.65-2.0mm ワイヤーストリッパーエスコ
3,360税込3,696
1個
8日以内出荷
先端はプライヤー型
仕様能力(単線):0.65~2.0mm全長(mm)160アズワン品番64-2232-52
0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー エスコ0.65-2.6mm ワイヤーストリッパーエスコ
8,730税込9,603
1個
翌日出荷
ロングノーズ仕様でビスカッターと簡易圧着機能付
仕様能力(単線):0.65~2.6mm全長(mm)220アズワン品番64-2232-51
0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付) エスコ0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付)エスコ
2,480税込2,728
1丁
翌日出荷
22AWG~10AWG(0.65~2.6mm)のワイヤーサイズに簡単に調整できます
全長(mm)136.5能力(mm)0.65~2.6アズワン品番64-2232-40
1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパー エスコ1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパーエスコ
9,100税込10,010
1個
翌日出荷
仕様狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。全長(mm)165能力切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mmハンドルコンフォート仕上磨き
200mm ワイヤーストリッパー エスコ200mm ワイヤーストリッパーエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA682JA
175mm ワイヤーストリッパー エスコ175mm ワイヤーストリッパーエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA682J-175
150mm ワイヤーストリッパー エスコ150mm ワイヤーストリッパーエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
エスコ品番EA682J-150
8.0 -13.0mm ワイヤーストリッパー エスコ8.0 -13.0mm ワイヤーストリッパーエスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580WG
0.08-6.0mm2  ワイヤーストリッパー(自動調整) エスコ0.08-6.0mm2 ワイヤーストリッパー(自動調整)エスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580MB-3A
1.5mm2  ワイヤーストリッパー(自動調整) エスコ1.5mm2 ワイヤーストリッパー(自動調整)エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580MB-1A
0 - 5.0mm ワイヤーストリッパー(G付/磨き) エスコ0 - 5.0mm ワイヤーストリッパー(G付/磨き)エスコ
5,050税込5,555
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580KC-4
0.30- 1.0mm ワイヤーストリッパー エスコ0.30- 1.0mm ワイヤーストリッパーエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580KB-2
0.03-10.0mm2  ワイヤーストリッパー エスコ0.03-10.0mm2 ワイヤーストリッパーエスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580KB-12
0.2 -6.0mm2  ワイヤーストリッパー エスコ0.2 -6.0mm2 ワイヤーストリッパーエスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580KB-11
0.14- 6.0mm2  ワイヤーストリッパー エスコ0.14- 6.0mm2 ワイヤーストリッパーエスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580KA-11

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動型