絞り込み
ブランド
  • KLEIN TOOLS(2)
適合電線(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
  • 6(1)
使用範囲(AWG)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 177.8
  • 25(3)
  • 120(1)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 137(1)
  • 150(1)
  • 153(1)
  • 155.6(1)
  • 160(1)
  • 163(1)
  • 165(3)
  • 170(4)
  • 175(2)
  • 178(1)
  • 180(9)
  • 185(3)
  • 190(6)
  • 195(2)
  • 200(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
0.75(1)
1(2)
1.5(2)
2.5(2)
4(2)
6(1)
絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS絶縁ケーブルストリッパーKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS絶縁ケーブルストリッパーKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

自動弁特集
おすすめ人気ランキング
自動型