絞り込み
ブランド
  • マーベル(3)
  • フジ矢(1)
  • ベッセル(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • アイデアル(IDEAL)(1)
適合電線(mm2)
  • 0.05~0.5(1)
  • 0.13~1.25(1)
  • 0.3~2(1)
  • 0.3~5.5(1)
  • 0.75(1)
  • 0.75~5.5(1)
  • 1.25(1)
  • 3.5~8(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
使用範囲(AWG)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
全長(mm)
  • 180
  • 25(3)
  • 120(1)
  • 127(1)
  • 130(1)
  • 137(1)
  • 150(1)
  • 153(1)
  • 160(1)
  • 163(1)
  • 165(3)
  • 170(4)
  • 175(2)
  • 177.8(2)
  • 178(1)
  • 181(1)
  • 185(3)
  • 190(6)
  • 195(2)
  • 200(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
0.05~0.5(1)
0.13~1.25(1)
0.3~2(1)
0.3~5.5(1)
0.75(1)
0.75~5.5(1)
1.25(1)
3.5~8(1)
5.5(1)
8(1)
ワイヤーストリッパー マーベルワイヤーストリッパーマーベル(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
心線を傷つけず早くて簡単丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)180
ストリップマスター アイデアル(IDEAL)ストリップマスターアイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。 超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm)180質量(g)370
自動ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)自動ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
8,698税込9,568
1丁
翌日出荷
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23)全長(mm)180質量(g)151能力ストリッピング(AWG):24-10材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
プロコンVA線ストリッパー ベッセルプロコンVA線ストリッパーベッセル(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番754-5151全長(mm)180質量(g)370適合電線1.6mm/2.0mm(2芯・3芯)
VA線ストリッパー マーベルVA線ストリッパーマーベル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
刃の深さ調整不要で、軽くスムーズにストリップ出来ます。ハンドル荷重が20%軽減しました(メーカー比)。ストリップしやすい目盛付です。バネをレバー内に収納、使いやすくなり、バネの折れや外れの故障を軽減しました。
用途VVF、EM-EEFケーブルの外被(シース)及び内被(絶縁体)の剥離に。トラスコ品番429-7992材質スチール、アルミ全長(mm)180適合電線1.6(2芯・3芯)、2.0(2芯・3芯)mm、VVF、EM-EEF
VA線ストリッパ- イチネンTASCOVA線ストリッパ-イチネンTASCO
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
外皮、内皮を別に剥くことができます。
全長(mm)180質量(g)350適合電線VVF(VA線)、EM600VEEF/F適合寸法(mm)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯商品タイプ本体
ダイヤル式VA線ストリッパー マーベルダイヤル式VA線ストリッパーマーベル
9,998税込10,998
1個
当日出荷
VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP! 深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。 スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)
全長(mm)180質量(g)390能力(VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心
VA線ストリッパ フジ矢VA線ストリッパフジ矢
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
VA線、エコ電線専用ストリッパです。 軽量かつ握り幅が小さく、作業の負担を軽減します。 便利な目安ゲージ付です。
トラスコ品番818-4589全長(mm)180質量(g)350適合電線1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)
エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

自動弁特集
おすすめ人気ランキング
自動型