絞り込み
ブランド
  • KLEIN TOOLS(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • アイデアル(IDEAL)(1)
適合電線(mm2)
  • 0.08~2.08(1)
  • 0.08~3.3(1)
  • 0.13~3.3(1)
  • 0.13~5.26(1)
  • 0.3~3.3(1)
  • 0.3~5.5(1)
  • 0.5~5.3(1)
  • 0.75~5.5(1)
  • 0.82~8.3(1)
  • 1.3~8.4(1)
使用範囲(AWG)
  • 13
  • 8(4)
  • 10(7)
  • 11(4)
  • 12(9)
  • 14(10)
  • 15(5)
  • 16(10)
  • 17(6)
  • 18(7)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 21(4)
  • 22(5)
  • 23(4)
  • 24(6)
  • 25(4)
  • 26(5)
  • 27(4)
  • 28(4)
全長(mm)
  • 127(1)
  • 180(1)
  • 181(1)
  • 195(1)
  • 196.9(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
0.08~2.08(1)
0.08~3.3(1)
0.13~3.3(1)
0.13~5.26(1)
0.3~3.3(1)
0.3~5.5(1)
0.5~5.3(1)
0.75~5.5(1)
0.82~8.3(1)
1.3~8.4(1)
ストリップマスター アイデアル(IDEAL)ストリップマスターアイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。 超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm)180質量(g)370
ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
0.08~16mm2という広範囲の細いワイヤーや丸形の単線を、これ1本で簡単かつ正確にストリップおよび切断できます。半円形の溝付きクランプによる優れたグリップ力と、パラボラ型ブレードによる正確なストリップが可能です。特許取得済みの自動機能により切断深さを調整します。被覆材質や温度などの特別な操作条件では、自動機能の中立点を細かく調整することも可能です。別売のオプションとして、4~16mm2の非常に硬いハロゲンフリーケーブル用に設計された替刃ブロック(12 49 32)が用意されています。繰り返しの精密作業を正確に行うためのストリップ長調整ストッパーが付いています。銅およびアルミニウム導体用のトップケーブルカッターが付いており、フレキシブル線は最大16mm2、単線は最大6mm2まで対応しています。所有者識別用の記名スペースがあります。人間工学に基づいたダブルコンフォートハンドルにより、快適に操作できます。落下防止用の安全留輪ポイント付きで、KNIPEXの落下防止アクセサリーに対応しています。カセット式の替刃は簡単に交換が可能です。
AWGストリッピング能力:28-6材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0全長(mm)195質量(g)180適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×28×120アズワン品番65-0302-66
ワイヤストリッパー KLEIN TOOLSワイヤストリッパーKLEIN TOOLS
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。質量(g)154材質スチール全長(mm)196.9
ワイヤストリッパー 調整機能付 KLEIN TOOLSワイヤストリッパー 調整機能付KLEIN TOOLS
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。 のの字曲げなどに便利な穴付です。 切断、皮むき、のの字曲げが可能です。 配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。トラスコ品番195-2154材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック全長(mm)127質量(g)60適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ KLEIN TOOLSワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプKLEIN TOOLS
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
用途電線の被覆剥きに電線・ネジの切断にトラスコ品番195-2183材質スチール全長(mm)181質量(g)150適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

自動弁特集
おすすめ人気ランキング
自動型