絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • アイデアル(IDEAL)(10)
  • エスコ(8)
  • JOKARI(8)
  • HAKKO(白光)(6)
  • フジ矢(6)
  • ワイドミュラー(6)
  • KLEIN TOOLS(5)
  • エンジニア(4)
  • ベッセル(4)
  • マーベル(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • 室本鉄工(3)
  • VICTOR(花園工具)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • ネグロス電工(2)
  • ホーザン(2)
  • TTC(2)
使用範囲(AWG)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
使用範囲(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 180(1)
  • 195(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
自動ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)自動ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
8,698税込9,568
1丁
翌日出荷
一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23)全長(mm)180質量(g)151能力ストリッピング(AWG):24-10材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を傷めずにストリッピングできます。様々な絶縁体に合わせて、切込み深さを調節できます。線およびアルミ線用カッター付です。
トラスコ品番792-4968材質強化プラスチック質量(g)2022018年トラスコ掲載ページ4 1202
ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
0.08~16mm2という広範囲の細いワイヤーや丸形の単線を、これ1本で簡単かつ正確にストリップおよび切断できます。半円形の溝付きクランプによる優れたグリップ力と、パラボラ型ブレードによる正確なストリップが可能です。特許取得済みの自動機能により切断深さを調整します。被覆材質や温度などの特別な操作条件では、自動機能の中立点を細かく調整することも可能です。別売のオプションとして、4~16mm2の非常に硬いハロゲンフリーケーブル用に設計された替刃ブロック(12 49 32)が用意されています。繰り返しの精密作業を正確に行うためのストリップ長調整ストッパーが付いています。銅およびアルミニウム導体用のトップケーブルカッターが付いており、フレキシブル線は最大16mm2、単線は最大6mm2まで対応しています。所有者識別用の記名スペースがあります。人間工学に基づいたダブルコンフォートハンドルにより、快適に操作できます。落下防止用の安全留輪ポイント付きで、KNIPEXの落下防止アクセサリーに対応しています。カセット式の替刃は簡単に交換が可能です。
AWGストリッピング能力:28-6材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0全長(mm)195質量(g)180適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×28×120アズワン品番65-0302-66
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
2,298税込2,528
1パック(10枚)
当日出荷
9415-215、9435-215用替刃(10枚入)
用途9415-215・9435-215用トラスコ品番494-3015セット内容9415-215、9435-215用替刃(10枚入)質量(g)47
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
9020-185用替刃
用途9020-185用仕様9020-185用替刃トラスコ品番494-3007全長(mm)40質量(g)8
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
2,698税込2,968
1組
当日出荷
仕様1630-135用替刃トラスコ品番446-7329質量(g)11
ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
翌日出荷
ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きですので、繰り返し作業に最適です。ストリッピング(皮むき)後はスプリングにより、口が元の位置に戻り(閉じ)ます。ボディーはアルミ製。
使用範囲(Φmm)0.5/1.2/1.6/2.0質量(g)368
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
3,198税込3,518
1組
8日以内出荷
仕様ワイヤストリッパー1211-180用替刃。質量(g)16
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
仕様1620-16、28、165用替刃トラスコ品番828-0647質量(g)6
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
2,498税込2,748
1組
当日出荷
仕様ワイヤストリッパー1262-180用替刃。トラスコ品番496-6872質量(g)2
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
59,980税込65,978
1組
翌日出荷
仕様9581-600用替刃質量(g)927
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
38,980税込42,878
1組
翌日出荷
仕様9571-600、9577-600用替刃質量(g)668
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
34,980税込38,478
1組
翌日出荷
仕様9571-445用替刃質量(g)470
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
38,980税込42,878
1枚
翌日出荷
仕様9532-038用替刃質量(g)860
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
44,980税込49,478
1枚
翌々日出荷
仕様9531-870、9532-100用替刃トラスコ品番497-0969質量(g)1350
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
33,980税込37,378
1枚
翌々日出荷
仕様9531-720、9532-060用替刃トラスコ品番497-0951質量(g)600
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
22,980税込25,278
1枚
翌日出荷
仕様9531-280、9536-280用替刃(動刃のみ)質量(g)244
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1枚
翌日出荷
仕様9531-250、9536-250用替刃(動刃のみ)質量(g)128
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
29,980税込32,978
1組
翌日出荷
仕様9521-600、9527-600用替刃質量(g)345
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
仕様9410-185用替刃トラスコ品番835-5194質量(g)32
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
仕様9055-280用替刃トラスコ品番471-3770
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
7,898税込8,688
1枚
当日出荷
仕様9025-40用替刃トラスコ品番835-5150質量(g)102
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
20,980税込23,078
1組
翌日出荷
仕様7182-950用替刃(取り付けネジ付き)質量(g)610
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1組
当日出荷
仕様1640-150用替刃トラスコ品番446-7345質量(g)5
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
3,298税込3,628
1組
翌日出荷
仕様ワイヤストリッパー1221-180用替刃。質量(g)161
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1組
当日出荷
仕様ワイヤストリッパー1212-12用替刃。トラスコ品番496-6848質量(g)42
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1組
当日出荷
仕様ワイヤストリッパー1212-11用替刃。トラスコ品番496-6830質量(g)59
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
4,798税込5,278
1組
当日出荷
仕様ワイヤストリッパー1250-200用替刃。トラスコ品番792-5051質量(g)6

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

自動型