13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(Φmm)から絞り込む
ワイヤーストリッパー 小型 モノタロウワイヤーストリッパー 小型モノタロウ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)118質量(g)96適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)ワイヤーストリッパーSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合範囲ワイヤーストリッパー0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)精密ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
ワイヤーストリッパークイックストリップ ワゴジャパンワイヤーストリッパークイックストリップワゴジャパン
34,980税込38,478
1個
当日出荷
電線のカットと皮むきを1丁で行えます。 電線を傷つけにくい構造です。 電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。 皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。 むき出し長さを設定するゲージ付です。 皮むき部はユニットで交換できます。 本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。 ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。
用途電線のカットと被覆剥ぎに。トラスコ品番207-3079全長(mm)300質量(g)197能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG適合電線(mm2)0.03~16適合替刃206-1126-PK適合電線範囲 AWG(#)34~6
ユニバーサルケーブルストリッパ ワゴジャパンユニバーサルケーブルストリッパワゴジャパン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。 工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。
トラスコ品番206-4098全長(mm)125質量(g)61適合電線径(Φmm)8~13
精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)精密ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1組(4枚)
翌々日出荷
用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピング作業に。材質/仕上特殊工具鋼質量(g)59
ワイヤーストリッパー KEIBAワイヤーストリッパーKEIBA
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
JISマーク付同軸ケーブル(TVECX、TVEFCX)、5C2V、その他のサイズの編組線を全く無傷に外皮だけ剥き取れる。ノイズトラブルの無い作業、テレビ設置のスピードアップに。
用途切る作業に材質SUS質量(g)125呼び寸法(mm)120寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法B(mm)50寸法C(mm)34バネ無し適合電線JISマーク付き(TVECX、TVEFCX)、5C-2Vその他RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー KEIBAワイヤーストリッパーKEIBA
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
JISマーク付同軸ケーブル(TVECX、TVEFCX)、5C2V、その他のサイズの編組線を全く無傷に外皮だけ剥き取れる。ノイズトラブルの無い作業、テレビ設置のスピードアップに。
用途切る作業にトラスコ品番760-8888材質SUS質量(g)125呼び寸法(mm)120寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法B(mm)50寸法C(mm)34バネ無し適合電線S-5C-FB専用RoHS指令(10物質対応)対応
パワーワイドストリッパー スリーピークスパワーワイドストリッパースリーピークス(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
トラスコ品番852-0345
カッター付ワイヤーストリッパー エスコカッター付ワイヤーストリッパーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580WB
RS PRO 交換用ジョー 交換用ジョー RS PRORS PRO 交換用ジョー 交換用ジョーRS PRO
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
RS PRO 自動ワイヤーストリッパー. RS PROのこの業務用完全自動自己調整式ワイヤーストリッパーは、丸形、楕円形、フラットワイヤやケーブルに使用できます。被覆を剥いた絶縁材の長さを調節できるスライドストップが付いているので、ハンドルを絞るだけで、素早くスムーズにワイヤーの絶縁材を取り外すことができます。 このため、繰り返し大量の被覆を剥く作業を必要とする環境に最適です。人間工学に基づいたピストルグリップは、長時間の使用によるユーザーの疲労を軽減します。 ; 品番382-2847 は、 品番382-2847 は、 0.08 → 2.5 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番243-257は、 品番243-257は、 0.2 → 6 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番384-7385は、 品番384-7385は、 6 → 16 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです ; 品番382-2853は、 品番382-2853は、 0.08 → 2.5 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです ; 品番243-263は、 品番243-263は、 0.2 → 6 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 特長 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズな被覆剥き動作を実現 正確な被覆剥き長さをプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマーと炭素鋼で構成され、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 用途 ワイヤストリッパーは、電線から絶縁体または絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能ですが、自動ストリッピング工具は、より速く、より正確に、より効率的に行うことができます。ワイヤストリッパーは、すっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルの被覆除去から銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプを取り揃えています。ワイヤストリッパーは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用のDIY工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤーストリッパーはVDE認定製品ですか. いいえ、このワイヤストリッパーはVDE認定を受けていないため、通電している電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパーはフラットケーブルに適していますか. はい。この頑丈で汎用性の高いワイヤストリッパーは、適切なサイズのフラットケーブルと丸型ケーブルの両方に対応します。 なぜRS PROなのか. RS Proは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様アクセサリタイプ = 交換用ジョー併用可能製品 = ワイヤストリッパ
RS PRO ワイヤーストリッパー フレキシブル、主電源 RS PRORS PRO ワイヤーストリッパー フレキシブル、主電源RS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RS Pro 電源被覆ケーブルストリッパ. RS PRO のこの便利なリング型ケーブルストリッパは、主電源ケーブルでの使用に最適です。 ワイヤストリッパは、さまざまな外被のサイズに合わせて自動調整できます。つまり、ブレードの設定を調整する際に、いつでも無駄にする必要はありません。ケーブルに取り付けて回転させ、リングブレードで切断するだけです。導体を保持したまま、絶縁体を除去します。 ワイヤストリッパは堅牢な特性を備え、 2 芯ケーブルと 3 芯ケーブルに最適です。 ユニークなリング形状でブレードを安全に密閉できるポケットサイズの工具で、すばやく簡単に安全に使用できます。 特長と利点 シンプルな回転式カッターとストリッパ 2 芯および 3 芯の主電源ケーブルおよびリードに最適 あらゆるタイプのフレキシブルケーブルの外側と内側の絶縁材に安全なリングオブカットを実現 安全に密閉されたブレードでは、直径が 9 mm までのケーブルを調整する必要はありません カッター内蔵のコンパクトなポケットサイズのデザイン 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ケーブルタイプ = フレキシブル、主電源ストリップ範囲 = O 0.1 → 9mm最小サイズ = 0.1mm最大サイズ = 9mm全体長さ = 90 mmタイプ = フレキシブルケーブル
RS PRO 交換用ジョー 交換用ジョー RS PRORS PRO 交換用ジョー 交換用ジョーRS PRO
4,198税込4,618
1セット
翌々日出荷
RS PRO 自動ワイヤーストリッパー. RS PROのこの業務用完全自動自己調整式ワイヤーストリッパーは、丸形、楕円形、フラットワイヤやケーブルに使用できます。被覆を剥いた絶縁材の長さを調節できるスライドストップが付いているので、ハンドルを絞るだけで、素早くスムーズにワイヤーの絶縁材を取り外すことができます。 このため、繰り返し大量の被覆を剥く作業を必要とする環境に最適です。人間工学に基づいたピストルグリップは、長時間の使用によるユーザーの疲労を軽減します。 品番382-2847 は、 品番382-2847 は、 0.08 2.5 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番243-257は、 品番243-257は、 0.2 6 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番384-7385は、 品番384-7385は、 → 16 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番382-2853は、 品番382-2853は、 0.08 2.5 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 品番243-263は、 品番243-263は、 0.2 6 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 特長 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズな被覆剥き動作を実現 正確な被覆剥き長さをプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマーと炭素鋼で構成され、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 用途 ワイヤストリッパーは、電線から絶縁体または絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能ですが、自動ストリッピング工具は、より速く、より正確に、より効率的に行うことができます。ワイヤストリッパーは、すっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルの被覆除去から銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプを取り揃えています。ワイヤストリッパーは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用のDIY工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤーストリッパーはVDE認定製品ですか? いいえ、このワイヤストリッパーはVDE認定を受けていないため、通電している電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパーはフラットケーブルに適していますか? はい。この頑丈で汎用性の高いワイヤストリッパーは、適切なサイズのフラットケーブルと丸型ケーブルの両方に対応します。 なぜRS PROなのか? RS Proは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様アクセサリタイプ = 交換用ジョー併用可能製品 = 0.2→ mm2 の完全自動ワイヤストリッパ

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

精密型