絞り込み
切断能力(Φmm)
- 22.23
- 3(7)
- 16(8)
- 20(8)
- 22(10)
- 25(10)
- 28(24)
- 30(7)
- 32(28)
- 34(9)
- 35(10)
- 37(6)
- 38(16)
- 42(33)
- 45(6)
- 48(12)
- 50(23)
- 60(9)
- 63(15)
- 66(6)
- 67(6)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)(1)
配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。

Cスタイルカッター C34
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。質量(g)230呼び径1/2”・3/4”直径×幅W(mm)64×28適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23適合替刃標準:57028(E-3410)