カッター替丸刃LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)当日出荷
仕様ステンレス管用トラスコ品番342-6416適合機種TC32S、TC45、TC60質量(g)5
カッター替丸刃LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
仕様銅管用トラスコ品番342-6424適合機種TC32、TC45、TC60質量(g)5
フレキ管カッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)欠品中
フレキ管の谷部を切断(丸刃)できます(らせん状フレキ管は切断できません)。
独自のソフトローラーで被覆にシワを生じることなく切断できます。
切断能力(mm)25トラスコ品番342-9172全長(mm)130質量(g)200
チューブカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)当日出荷
刃の「自動送り機構」と「極薄丸刃」で今までにない切り口を実現しました。
バリ取り作業の効率化を図ります。
自動送り機構で誰でも簡単にきれいな仕上がり。
刃部にカバーが付いた安全設計。
替刃の交換は工具レスで簡単に行えます。
「バリの出にくいチューブカッター」は、一般冷媒配管用銅管専用です。
家庭用ルームエアコン工事に最適です。
トラスコ品番768-5122全長(mm)130質量(g)300使用範囲管径:Φ6.35、9.52、12.7mm、肉厚:0.8mm、質別:O又はOL
トラップカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
スピード作業を可能にしたクイックアクション設計ノブにスペア用替刃付
使用範囲(Φmm)6~45仕様トラップ管・銅管装着丸刃/K601トラスコ品番351-7250
トラップカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌日出荷
スピード作業を可能にしたクイックアクション設計ノブにスペア用替刃付
使用範囲(Φmm)6~60仕様アルミニウム管用装着丸刃/K601トラスコ品番351-7268質量(g)790
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
チューブカッターMasterFlex税込¥17,578¥15,980
パイプカッタートップマン[工具・金物]税込¥1,428¥1,298