絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • RIDGID(日本エマソン)(130)
  • MCC(松阪鉄工所)(58)
  • REX(レッキス工業)(58)
  • イチネンTASCO(37)
  • KNIPEX(クニペックス)(31)
  • スーパーツール(27)
  • MASTERTOOL(22)
  • 室本鉄工(19)
  • SK11(18)
  • TRUSCO(16)
  • トップ工業(15)
  • Virax(15)
  • RS PRO(14)
  • アサダ(12)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(12)
  • マーベル(11)
  • インペリアル(10)
  • VICTOR(花園工具)(10)
切断能力(Φmm)
  • 4.76(1)
  • 6~42(1)
  • 6~75(1)
  • 10~63(1)
  • 15.88(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28.5(1)
  • 28.58(1)
  • 35(2)
  • 50~110(1)
  • 50.8(1)
  • 101(1)
  • 101.6(1)
  • 200(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブカッター.ミニ エスコチューブカッター.ミニエスコ(13件のレビュー)
955税込1,051
1個
当日出荷
狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90適合替刃・カッターEA202C-1適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)高さ(mm)36横幅(mm)46ハンドル幅(mm)30エスコ品番EA202C
カッター替刃 エスコカッター替刃エスコ(2件のレビュー)
335税込369
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
寸法B(mm)4.5
チューブカッター エスコチューブカッターエスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
ミニチューブカッター エスコミニチューブカッターエスコ
2,400税込2,640
1個(1個)
翌日出荷
内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
適合銅管材質亜鉛合金全長(mm)57適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16)適合替刃EA202BA-11
Φ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用) エスコΦ75mm/480mm パイプカッター(塩ビパイプ用)エスコ(1件のレビュー)
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
大口径パイプも楽に切断できます。ラチェット式
エスコ品番EA338BF材質本体:アルミ合金、ブレード:鉄全長(mm)480質量(kg)1.73切断能力(Φmm)6~75
カッター替刃 エスコカッター替刃エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
適合EA202C用エスコ品番EA202C-1寸法A(mm)15.3寸法D(mm)3寸法B(mm)4.5寸法C(mm)8.8
PVCパイプケーブルソー エスコPVCパイプケーブルソーエスコ
1,420税込1,562
1本
翌日出荷
【使用方法】パイプにワイヤーを通し、ゆっくりと均一な圧力をかけてパイプが切断されるまでワイヤーを前後に動かします。
パイプ径(Φmm)最大切断:200材質(ケーブル)ステンレスケーブル長(mm)610
キャピラリーチューブカッター エスコキャピラリーチューブカッターエスコ
1,520税込1,672
1個(1個)
翌日出荷
材質本体:スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)137切断能力(mm)チューブ:1/8"~3/16"(3.18~4.76)
替刃 (EA202BA用) エスコ替刃 (EA202BA用)エスコ
1,860税込2,046
1袋(5枚)
翌日出荷
仕様EA202BA-11用替刃
チューブカッター[ステンレス製] エスコチューブカッター[ステンレス製]エスコ
2,000税込2,200
1枚
当日出荷
EA338AD-26A用替刃。
材質ステンレス(SUS420J2)入数(枚)1
モールカッター(万能型) エスコモールカッター(万能型)エスコ
8,350税込9,185
1本
翌日出荷
15°・30°・45°の角度で切断可能 モール、幅木、ゴムシール、PVCの部品等、さまざまな材質をカット可能
仕様●全長:240mm●刃長:65mm●材質:ハンドル:プラスチックソフトグリップ本体:スチール刃:硬化スチールプレート:硬化プラスチック●重量:440gアズワン品番65-2114-66
替 刃(EA338C用/1枚) エスコ替 刃(EA338C用/1枚)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338C-1
6 - 23mm チューブカッター(ラチェット式) エスコ6 - 23mm チューブカッター(ラチェット式)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
エスコ品番EA203RD
1/8"-5/8" チューブカッター 被覆銅管用 エスコ1/8"-5/8" チューブカッター 被覆銅管用エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
被覆銅管用の刃が装着されています。 被覆銅管は3/4"まで切断可能。
仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:32975●適用:銅管(被覆)●適合管外径:1/8" ~5/8"●全長:50mmアズワン品番68-1810-16
チューブカッター EA202BKシリーズ エスコチューブカッター EA202BKシリーズエスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属アズワン品番65-9248-18
パイプカッター(4枚刃) エスコパイプカッター(4枚刃)エスコ
258,200税込284,020
1個
当日出荷
鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6アズワン品番65-2114-78
215mm モールカッター エスコ215mm モールカッターエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338KM
ミニチューブカッター エスコミニチューブカッターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌々日出荷
全長(mm)70適合銅管外径(mm)3/8”~1.1/8” (9.5~28.5)
パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用) エスコパイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
パイプカッター (PP・PE管用) エスコパイプカッター (PP・PE管用)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。替刃1枚付き。
適合PP・PE管、管外径:1/4”~2・5/8”全長(mm)230材質(本体)アルミニウム質量(g)700肉厚(mm)最大:6材質(刃)合金鋼
パイプカッター (PP・PE管用) エスコパイプカッター (PP・PE管用)エスコ
37,300税込41,030
1個
翌日出荷
ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。
適合PP・PE管、管外径:2”~5”全長(mm)340質量(kg)2材質(本体)アルミニウム肉厚(mm)最大:13材質(刃)合金鋼
チューブカッター (被覆銅管用) エスコチューブカッター (被覆銅管用)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
被覆銅管用の刃が装着されています。被覆銅管は3/4”まで切断可能。
適合管外径:1/4”~1.1/8、銅管 (被覆)幅(mm)25全長(mm)65高さ(mm)51
替刃 (EA203DA用) エスコ替刃 (EA203DA用)エスコ
1,430税込1,573
1パック(5枚)
翌日出荷
適合銅管、チューブカッター:EA203A
チューブカッター EA203RXシリーズ エスコチューブカッター EA203RXシリーズエスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5アズワン品番68-1810-17
チューブカッター EA203SAシリーズ エスコチューブカッター EA203SAシリーズエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
30,800税込33,880
1個(1個)
翌日出荷
クイックアクション。塩ビ、ポリエチレン管用。ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。
[EA338R-3用] 替刃(1枚) エスコ[EA338R-3用] 替刃(1枚)エスコ
5,270税込5,797
1枚(1枚)
翌日出荷
EA338R-3用替刃。
厚さ(mm)0.5直径(Φmm)34.5
[EA338R-2用] 替刃(1枚) エスコ[EA338R-2用] 替刃(1枚)エスコ
4,260税込4,686
1枚(1枚)
翌日出荷
EA338R-2用替刃。
厚さ(mm)0.5直径(Φmm)25.5
3/16"-15/16"チューブカッター 銅管用 エスコ3/16"-15/16"チューブカッター 銅管用エスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:32985●適用:銅管●適合管外径:3/16" ~15/16"●全長:58mmアズワン品番68-1810-15
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
プラスチックパイプカッター ホースカッター エスコプラスチックパイプカッター ホースカッターエスコ
3,450税込3,795
1枚
翌日出荷
仕様替刃(パイプ用)切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
9,810税込10,791
1丁
翌日出荷
きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)全長(mm)185質量(g)175切断能力(mm)12~25
パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット) エスコパイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
ブレードにバリ取り用のミゾ付き。
材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール質量(g)320切断能力(mm)6~42サイズ(mm)190×17×95(H)
チューブカッター エスコチューブカッターエスコ
6,400税込7,040
1丁
翌日出荷
軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック エスコ3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチックエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付アズワン品番65-9248-21
1/4"- 3" チューブカッター 銅/真鍮/ステンレス管用 エスコ1/4"- 3" チューブカッター 銅/真鍮/ステンレス管用エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能アズワン品番65-9248-22
チューブカッター EA202BKシリーズ エスコチューブカッター EA202BKシリーズエスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属アズワン品番65-9248-19
塩ビパイプカッター用替刃 エスコ塩ビパイプカッター用替刃エスコ
1,720税込1,892
1枚
翌日出荷
材質質量(g)50入数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×3.8×58
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
EA338KE-11用バネ付ブレード替刃
入数(枚)1
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
EA338KE-11用両刃ブレード替刃
入数(枚)1
配管カッター