ミニカッタローテンベルガー(ROTHENBERGER)当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
チューブカッターローテンベルガー(ROTHENBERGER)当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)適合標準替刃:R70007トラスコ品番367-9144材質鉄全長(mm)125肉厚(mm)最大:1.55切断能力(mm)5~28
チューブカッタ42PLプラスローテンベルガー(ROTHENBERGER)翌々日出荷
被覆銅管用
リーマ付
切断能力(Φmm)5~32(被覆外径)仕様リーマ付付属品替刃1枚トラスコ品番852-0586全長(mm)151質量(g)290回転半径(mm)118~133アズワン品番65-2353-49
カッタホイル(被覆銅管用)ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥25,980税込¥28,578
1セット(10個)
3日以内出荷
適合チューブカッタ42PLプラス/42PCプラス種別替刃外径(Φmm)23.8
チューブカッタ42ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
超軽量でポケットに入る小型サイズです。
ハンドル回転がスムーズです。
湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。
スペアで、銅管用カッタホイルが3枚、カッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ、標準で付属しております。
スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断。切断能力(mm)5~42トラスコ品番367-9152全長(mm)150肉厚(mm)最大2.15適合替刃R70007
カッタホイルFローテンベルガー(ROTHENBERGER)3日以内出荷
用途フレキ管カッタ用替刃トラスコ品番852-0584適合機種フレキ管カッタ
カッタホイル125・165用ローテンベルガー(ROTHENBERGER)3日以内出荷
用途PEカッタ用替刃トラスコ品番852-0582適合機種PEカッタ125・165用
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
チューブカッターMasterFlex税込¥17,578¥15,980
パイプカッタートップマン[工具・金物]税込¥1,428¥1,298