絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(11)
  • RIDGID(日本エマソン)(131)
  • エスコ(98)
  • MCC(松阪鉄工所)(58)
  • REX(レッキス工業)(58)
  • イチネンTASCO(37)
  • KNIPEX(クニペックス)(31)
  • スーパーツール(27)
  • MASTERTOOL(22)
  • 室本鉄工(19)
  • SK11(18)
  • TRUSCO(16)
  • トップ工業(15)
  • Virax(15)
  • RS PRO(14)
  • アサダ(12)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(12)
  • マーベル(11)
  • インペリアル(10)
  • VICTOR(花園工具)(10)
切断能力(Φmm)
  • 23(1)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 66(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用) KTCラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用)KTC(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。SUS管最大肉厚(mm)3.0仕様標準替刃:PCRK-FS
チューブカッタ KTCチューブカッタKTC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法W(mm)42
チューブカッター用替刃 KTCチューブカッター用替刃KTC
5,098税込5,608
1セット(5枚)
当日出荷
刃径(Φmm)17
ミニラチェットチューブカッター(銅管用) KTCミニラチェットチューブカッター(銅管用)KTC
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断適合外径(Φmm)6~23トラスコ品番308-0871質量(g)180寸法L(mm)140寸法H(mm)42寸法W(mm)64寸法R(mm)45(作業半径)
チューブカッタ 替刃 KTCチューブカッタ 替刃KTC
4,198税込4,618
1セット(5枚)
当日出荷
適合チューブカッター(PC2-66)
大型銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ KTC大型銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタKTC
45,980税込50,578
1丁
当日出荷
適合外径(Φmm)35~66付属品銅・樹脂管用替刃1枚付きトラスコ品番308-0854質量(g)1650寸法L(mm)335寸法H(mm)62肉厚(mm)銅管(呼び1 1/4~2 1/2inch):2.03(max)水道用硬質塩ビ管(呼び30~50mm):4.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び25~50mm):6.5(max)ガス用ポリエチレン管(呼び25~50inch):5.5(max)寸法W(mm)135寸法R(mm)90
フレキ管カッタ KTCフレキ管カッタKTC(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
用途ステンレスフレキ管の切断付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付トラスコ品番373-4366質量(g)220寸法L(mm)126寸法H(mm)45寸法W(mm)42適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
ミニラチェットチューブカッター PCRT-23用替刃 KTCミニラチェットチューブカッター PCRT-23用替刃KTC
999税込1,099
1枚
当日出荷
適合PCRT-23用トラスコ品番308-0889質量(g)6適合種別チューブカッター
銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ KTC銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタKTC
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
適合外径(Φmm)15.88~35付属品銅・樹脂管用替刃1枚付きトラスコ品番308-0846質量(g)960寸法L(mm)240寸法H(mm)54肉厚(mm)銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max)寸法W(mm)102寸法R(mm)70
配管カッター