パイプカッタ替刃 一般用SK(新潟精機)3日以内出荷
パイプカッタ用の替刃です。
用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ用として適合機種PC-S2入数(枚)2本体質量(g)2.5材質(刃)SUJ2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×2.9×18
パイプカッタSK(新潟精機)3日以内出荷
切り粉を出さずにパイプを切断できます。小型で配管内など狭い場所での切断作業に最適です。
用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管の切断に材質本体:亜鉛、刃:SUJ2本体質量(g)100適合パイプ径(Φmm)3.0-16.0最大切断厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×40×27
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
パイプカッタートップマン[工具・金物]税込¥1,428¥1,298