絞り込み
切断能力(Φmm)
- 38
- 10(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 26(2)
- 27(1)
- 28(1)
- 30(3)
- 32(1)
- 34(5)
- 35(1)
- 37(4)
- 41(1)
- 42(20)
- 45(2)
- 48(11)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(4)
- 63(12)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
ブランド
- MASTERTOOL(7)
- VICTOR(花園工具)(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- 室本鉄工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
26(2)
30(3)
34(5)
37(4)
38
42(20)
45(2)
48(11)
60(4)
63(12)
切断能力(Φmm)をもっと見る

フレキシブルカッタ
室本鉄工¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。用途合成樹脂製可とう電線管(CD管)の切断トラスコ品番454-9473全長(mm)220質量(g)150切断能力(mm)外径Φ38
エンビカッタ 極
MASTERTOOL¥6,198税込¥6,8181個当日出荷切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。寸法(mm)205×80×23色ブラック質量(g)260タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)直径:約38切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)作業範囲最小スペース約100mm適合替刃MP038F
エンビカッタ38替刃 強力刃
MASTERTOOL¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷MP-38・MP-38G用替刃(温暖お勧めモデル)用途MP-38・MP-38G用替刃(温暖お勧めモデル)全長(mm)85品番【本体】MP38・MP38G・MP38BG質量(g)45タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)【外径】38切断荷重(kg)約20
エンビカッタ38替刃
MASTERTOOL¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)用途MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)全長(mm)85品番【本体】MP38・MP38G・MP38BG質量(g)45タイプ切れ味重視モデル切断径(mm)【外径】38切断荷重(kg)約20
エンビカッタ
MASTERTOOL¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル用途各種パイプの切断仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【ポリブデン管】0~Φ38mm全長(mm)205質量(g)260ガス管0~PE25切断可能 外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
エンビカッタ
MASTERTOOL¥6,398税込¥7,0381本当日出荷硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。 バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃交換が簡単です。用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約100、切断握力(N[kgf]):147.1[15]全長(mm)215色ブラック/ゴールド品番【替刃】MP038質量(g)263タイプ切れ味重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)切断径(mm)【外径】38
エンビカッタ
MASTERTOOL¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷パイプと壁の隙間がわずか5mmあれば切断可能 。 刃の開きが小さいので狭い箇所での切断も可能 。 ポケットに入る極小サイズで、埋設管において掘り返しが極端に少なくて切断可能 。 VP30(インチ以上)まで切断可能 です寸法(mm)75×205×20質量(g)262切断能力(硬質塩化ビニル管)0~VP30切断可能 外径(Φmm)38まで
エンビカッタ
MASTERTOOL¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 耐久性重視モデル用途各種パイプの切断仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【アルミ3層管】0~Φ38mm全長(mm)205質量(g)260ガス管0~PE25切断可能 外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
エンビカッター
VICTOR(花園工具)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷切り口が大変美しく片手で楽に切断できます。 パイプが細くても、一握りでカッター刃がパイプに接するので握り回数が少なく切断できます。 品質には万全を期し、耐蝕、耐摩耗性、耐久性等にすぐれています。全長(mm)220質量(g)480切断可能 外径(Φmm)38まで