絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 42
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 34(5)
  • 35(1)
  • 37(3)
  • 38(11)
  • 41(1)
  • 45(2)
  • 48(11)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 63(12)
ブランド
  • 室本鉄工(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • E-Value(1)
  • VICTOR(花園工具)(1)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • フジ矢(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • DeniMan(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • Virax(1)
  • GROZ(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
26(2)
30(3)
34(5)
37(3)
38(11)
42
45(2)
48(11)
60(4)
63(12)
切断能力(Φmm)をもっと見る
  • エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
  • 塩ビカッター スーパーツール

    塩ビカッター

    スーパーツール(14件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
    用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装
  • 塩ビカッター HIT(ヒット)

    塩ビカッター

    HIT(ヒット)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
    全長(mm)235質量(g)385切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)最大切断能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 塩ビ管カッター E-Value

    塩ビ管カッター

    E-Value(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    外径42mmまでの塩ビ管をきれいに切断できます。ワンアクションオープン機構は、ハンドルを開くと刃が自動的に全開します。ラチェット機構は、ハンドルを繰り返し握ることで少しづつ刃が進み、より小さな力で切断することができます。刃を押し当てて切断するので、鋸での切断のような切粉が出ず、切断面がきれいです。
    用途給水管・排水管・電線管などの硬質塩ビ管の切断。切断能力(mm)呼び13~30(硬質ポリ塩化ビニル管(VP)) / 外径~42/呼び~30(ポリエチレン管(PE)) / 外径~42/呼び14~36(硬質塩化ビニル電線管(VE)) / 外径~42
  • 塩ビ管カッター (Φ42,60用) フジ矢

    塩ビ管カッター (Φ42,60用)

    フジ矢
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
    用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質アルミダイカスト
  • 塩ビパイプカッタ 室本鉄工

    塩ビパイプカッタ

    室本鉄工
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
    用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。トラスコ品番111-1442種別カッター全長(mm)215質量(g)367切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mm適合替刃・カッターP18Z
  • 塩ビ管カッター Wワンタッチ式 DeniMan

    塩ビ管カッター Wワンタッチ式

    DeniMan(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式
    用途塩ビ管の切断に。全長(mm)196材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)241切断能力(mm)42材質(刃)ステンレス
  • 塩ビパイプカッター はくでん

    塩ビパイプカッター

    はくでん
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    SK5鋼刃にテフロンコーティングを施したパイプカッターです。PVC・PPR などの樹脂管を軽い力でまっすぐ切断でき、切断面が滑らかに仕上がります。アルミ合金ボディは強度と耐摩耗性に優れ、長時間の作業にも安定した操作性を発揮します。グリップは握りやすい滑り止め設計で、収納時はロックでしっかり固定できる安心構造です。
  • エンビカッター BIGMAN(ビッグマン)

    エンビカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で 楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。 パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり 小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、 外径42mmまでのパイプを切断することができます。
    用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に質量(g)390寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35切断可能 外径(Φmm)42
  • エンビカッター アックスブレーン

    エンビカッター

    アックスブレーン(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいハンドル(ハンドルの開きが小さい) 真っ直ぐ切れ、耐久性の良い刃。 刃の交換が簡単。 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理。 パイプが割れにくいハンドル送りと刃角を採用。 超軽量。
    種別エンビカッタ
  • ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-1625 RIDGID(日本エマソン)

    ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-1625

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。
    用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。トラスコ品番405-3745全長(mm)260質量(g)500切断能力(mm)42
  • プラスチックパイプカッタ PC-1250 RIDGID(日本エマソン)

    プラスチックパイプカッタ PC-1250

    RIDGID(日本エマソン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番470-3910全長(mm)230質量(g)200切断能力(mm)3~42モデルPC-1250
  • 塩ビパイプカッター 室本鉄工

    塩ビパイプカッター

    室本鉄工
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷
    エンビパイプの切断が片手で楽にできます。付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。
    用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。トラスコ品番387-8066全長(mm)220質量(g)340切断能力(mm)42
  • ラチェット塩ビ管カッター GROZ

    ラチェット塩ビ管カッター

    GROZ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    バリを残さずにきれいにカットします。 軽量で丈夫なアルミダイキャストボディです。 PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに適しています。 形状とサイズ、およびラチェット機構により、切断の労力が50%削減されます(メーカー比)。 ラチェット機構により、パイプを回転させずに切断できます。 丸パイプ、角パイプ、ソフトホースを簡単に切断します。
    用途塩ビ管、ポリエチレン管の切断に。トラスコ品番256-7232材質ボディ:アルミニウム 刃:ステンレス全長(mm)225切断能力(mm)42適合替刃BLD/PCT/RT/42
  • エンビカッター(プロテクター付) VICTOR(花園工具)

    エンビカッター(プロテクター付)

    VICTOR(花園工具)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 アタッチメントの取り付けによりプロテクターの斜め切断も可能です。
    切断可能 外径(Φmm)42まで
  • エンビパイプカッター トップ工業

    エンビパイプカッター

    トップ工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    片手操作で刃が開く(ワンタッチ開放)
    トラスコ品番369-3198質量(g)400切断能力(mm)42(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンビ管カッター ミトロイ(水戸工機)

    エンビ管カッター

    ミトロイ(水戸工機)
    9,198税込10,118
    1丁
    当日出荷
    アルミ合金製で軽量です。 刃開きワンタッチ開口で2段階調節付です。 アタッチメントはモールプロテクターの45°切断可能です。
    用途塩ビ管などの樹脂管の切断専用工具。トラスコ品番288-1381全長(mm)233質量(g)450切断能力(mm)42
  • エンビカッター TAKAGI(高儀)

    エンビカッター

    TAKAGI(高儀)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
    用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42アズワン品番65-1210-78
  • 塩ビ管カッター Virax

    塩ビ管カッター

    Virax
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    高品質なフランス製で正確なカットを実現します。特許を取得したラチェット機構により、少ない労力で素早くカットできます。グリップ部分に面取りカッターが内蔵されています。
    用途塩ビ管、ポリエチレン管などの切断に。トラスコ品番856-2003全長(mm)280質量(g)570切断能力(mm)42適合替刃2140412018年トラスコ掲載ページ4 1337
  • 塩ビカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    塩ビカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,390税込7,029
    1個
    3日以内出荷
    切断能力 外径48mmまでOK!。ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!。アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
    全長(mm)230質量(g)300切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42切断可能 外径(Φmm)~48

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビパイプカッター