絞り込み
切断能力(Φmm)
- 25
- 3(5)
- 3~22(3)
- 3~32(3)
- 16(7)
- 20(3)
- 22(9)
- 23(2)
- 28(21)
- 30(3)
- 32(23)
- 34(3)
- 35(4)
- 38(3)
- 42(11)
- 45(4)
- 50(17)
- 60(4)
- 66(6)
- 67(6)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
ブランド
- REX(レッキス工業)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
チューブカッターは、チューブを切断するための工具です。一般的なチューブカッターは、Φ13.5mmまでのチューブ外径に適合します。チューブがきれいに切れると評判が良いようです。PUをはじめ、ナイロン、PE、PVCのチューブに対応。六角刃採用のチューブカッターは、回転することで新しい刃先を使用でき、チューブガイド付きできれいに確実に切断、ロック機構付きで安全に保管できることが特長です。透明ボディーのチューブカッターは、透明なのでカットマークで確実に切断ができます。Φ3 ~Φ16mmまでのチューブ外径の円形をくずすことなく直角に切断可能です。
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「切断能力(Φmm)」から絞り込む
3(5)
16(7)
22(9)
28(21)
32(23)
42(11)
50(17)
60(4)
66(6)
67(6)
切断能力(Φmm)をもっと見る

フレキシブル管カッタ 25N
REX(レッキス工業)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。質量(g)245切断能力(mm)8~25回転半径(mm)110(20A切断時)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。 パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。 オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。全長(mm)185材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼替刃仕様標準:9029-01
チューブカッター
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷ふっ素樹脂チューブを軽く正確に切断形状チューブカッター適合チューブ外径(Φmm)3~25適合チューブ外径(inch)1/8~1
フレキ管カッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,998税込¥7,6981個欠品中フレキ管の谷部を切断(丸刃)できます(らせん状フレキ管は切断できません)。 独自のソフトローラーで被覆にシワを生じることなく切断できます。トラスコ品番342-9172全長(mm)130質量(g)200切断能力(mm)25