絞り込み
切断能力(Φmm)
- 3~22(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 28(3)
- 32(1)
- 34(3)
- 42(3)
- 67(4)
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(4)
- RIDGID(日本エマソン)(52)
- スーパーツール(50)
- イチネンTASCO(36)
- エスコ(23)
- KNIPEX(クニペックス)(16)
- Virax(9)
- SK11(9)
- DeniMan(8)
- アサダ(7)
- BBKテクノロジーズ(7)
- KTC(6)
- TRUSCO(6)
- MCC(松阪鉄工所)(6)
- ジーエルサイエンス(6)
- Nekia(6)
- インペリアル(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
3~22(1)
22(1)
25(1)
28(3)
32(1)
34(3)
42(3)
67(4)

フレキシブル管カッタ 25N
REX(レッキス工業)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。質量(g)245切断能力(mm)8~25回転半径(mm)110(20A切断時)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル管カッタ ミニ32N
REX(レッキス工業)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。質量(g)220切断能力(mm)8~32回転半径(mm)90(20A切断時)
RBチューブカッター
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。用途裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。トラスコ品番809-4544全長(mm)330質量(g)870ベアリング14適合パイプ裸鋼管回転半径(mm)222~250適合範囲(mm)外径:12~67
チューブカッタ
REX(レッキス工業)¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷ローラー、刃部、ノブ部にベアリングを採用し、軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所切断に最適です。トラスコ品番338-4012全長(mm)83質量(g)180肉厚(mm)(最大)1切断能力3/16~1 1/8(4~28mm)適合替刃RB28SK
RBチューブカッタ
REX(レッキス工業)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)150質量(g)350種類被覆・裸銅管用形式RBN30Pベアリング8動作半径(mm)132適合管外径(Φmm)5~34
RBチューブカッタ
REX(レッキス工業)¥5,398税込¥5,9381個翌日出荷すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。適合管材質:裸銅管全長(mm)93質量(g)175種類裸銅管用形式RBN28ベアリング8動作半径(mm)60適合管外径(Φmm)4~28
RBチューブカッタ
REX(レッキス工業)¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。適合管材質:裸銅管全長(mm)57質量(g)130種類裸銅管用形式RB22ベアリング5動作半径(mm)43適合管外径(Φmm)3~22
チューブカッタ
REX(レッキス工業)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。 ローラーと刃部にベアリングを採用しています。 軽くシャープな切れ味です。トラスコ品番338-3997全長(mm)247質量(kg)1.35肉厚(mm)(最大)1.5切断能力3/8~2 1/2(12~67mm)適合替刃RB3042SK
RBチューブカッター
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所作業に最適です。トラスコ品番327-0629全長(mm)57質量(g)130肉厚(mm)(最大)1.2切断能力3/16~1 7/8(3~22mm)適合替刃RB22K
RBチューブカッタ
REX(レッキス工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)330質量(g)870種類被覆・裸銅管用形式RBN67Pベアリング14動作半径(mm)222~250適合管外径(Φmm)12~67
RBチューブカッタ N67PE
REX(レッキス工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。用途PE管の切断トラスコ品番809-4685全長(mm)247質量(g)870肉厚(mm)(最大)5.8
RBチューブカッタ N42M
REX(レッキス工業)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れトラスコ品番809-4683全長(mm)158質量(g)400適合サイズ13Su~30Su
空調ドレン管用カッタ RBN42D
REX(レッキス工業)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷空調ドレン管を美しく切断します。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし、切粉もなく、直角に美しく切断します。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。最大の特長は軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。ベアリング6本体質量(g)400適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)6~42(呼び20・25)
空調ドレン管用カッタ RBN67D
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷空調ドレン管を美しく切断します。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし、切粉もなく、直角に美しく切断します。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。最大の特長は軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。ベアリング12本体質量(g)870適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)12~67(呼び20~40)
RBチューブカッタ N67M
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。用途適合管種:水道用波状ステンレス鋼管の溝入れトラスコ品番809-4684全長(mm)176質量(g)870適合サイズ13Su~50Su