絞り込み
切断能力(Φmm)
- 3(4)
- 22(1)
- 28(2)
- 32(2)
- 38(2)
- 50(2)
- 66(1)
- 67(1)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(4)
- RIDGID(日本エマソン)(52)
- スーパーツール(50)
- イチネンTASCO(36)
- エスコ(23)
- REX(レッキス工業)(17)
- KNIPEX(クニペックス)(16)
- Virax(9)
- DeniMan(8)
- アサダ(7)
- BBKテクノロジーズ(7)
- KTC(6)
- TRUSCO(6)
- MCC(松阪鉄工所)(6)
- ジーエルサイエンス(6)
- Nekia(6)
- インペリアル(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(5)
- ブランドをもっと見る
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
3(4)
22(1)
28(2)
32(2)
38(2)
50(2)
66(1)
67(1)

ラチェット式パイプカッター
SK11(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39切断径(mm)12~35送り角度(°)10
ステンレス用パイプカッター
SK11(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径6~38切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
パイプカッターPro.
SK11(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
パイプカッター
SK11(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~67適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
パイプカッター
SK11(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
ステン用ミニパイプカッター
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷狭い場所でのステンレスパイプの切断ができます。丈夫なアルミダイキャストボディです。用途ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。付属品ステン用替刃(PSB-2)1枚材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径3~28切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)適合替刃パイプカッター替刃PSB-1(銅管用)、パイプカッター替刃PSB-2(ステン用)、パイプカッター替刃PSB-3(塩ビ用)