絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 3~30(1)
  • 6~76(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(4)
  • RIDGID(日本エマソン)(53)
  • スーパーツール(50)
  • イチネンTASCO(36)
  • エスコ(23)
  • REX(レッキス工業)(17)
  • Virax(9)
  • SK11(9)
  • DeniMan(8)
  • アサダ(7)
  • BBKテクノロジーズ(7)
  • KTC(6)
  • TRUSCO(6)
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • ジーエルサイエンス(6)
  • Nekia(6)
  • インペリアル(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
3~30(1)
6~76(1)
20(1)
25(1)
32(1)
40(1)
50(3)
  • 9010-165E02 替刃10枚組(9010-165BK用) KNIPEX(クニペックス)

    9010-165E02 替刃10枚組(9010-165BK用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,698税込1,868
    1組
    当日出荷
  • 9022-10BK パイプカッター ビックス KNIPEX(クニペックス)

    9022-10BK パイプカッター ビックス

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    パイプを切りくずなくカットできます。 高温のプラスチック管や排水管、電線管などが切断できます。 壁際に出ているシーリングスリーブを壁から約2~3mmで切断が可能です。 本体は、強化プラスチック製、ブレードユニットは亜鉛ダイキャスト製、刃は、特殊なゾーリンゲン外科用ステンレススチール製。
    全長(mm)72質量(g)108切断能力(Φmm)20~50(HT管・プラスチック管)、20~50(シーリングスリーブ)アズワン品番65-0302-86
  • パイプカッター チュービックス S KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター チュービックス S

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    片手でクイックロック、パイプのホールドとクランプを独立させます。ポケットに収まり、ステンレスも切断します。壁厚2mmまでの直径3 ~ 30mm(1/8 ~ 1 1/8インチ)のパイプを分離します。非常に小さい切断円で必要な切断スペースは最小限です。スプリングによりパイプ径を目盛で予め設定でき、切断砥石を取り付けるだけ。バネ式切断ホイールの迅速かつ正確な位置決め。切断砥石とガイドローラーに高品質ニードルベアリングを採用。構造化された親指のくぼみを備えた最適化された回転ダイヤルが20%を提供します。力の伝達が良くなり、濡れても滑りにくくなります。切断砥石はハンドルノブ内の予備砥石に簡単に交換できます。高品質軸受鋼を使用した切断砥石です。
    寸法(mm)77×55×26質量(g)261替刃仕様9039-02V01(1枚)/ 9039-02V03(5枚)切断能力(Φmm)3~30
  • パイプカッター替刃 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター替刃 替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途銅、真鍮、ステンレス管トラスコ品番207-4966適合機種9031-02BKセット内容ニードルベアリング、クイックリリースアクセル材質/仕上高品質ボールベアリング鋼質量(g)8アズワン品番64-8393-12
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。 パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。 オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
    全長(mm)185材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼替刃仕様標準:9029-01
  • 9020-185SB プラスチックパイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    9020-185SB プラスチックパイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    刃は交換可能です。開口ばねとロック機構付きです。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドルです。ケーブルの切断には対応しません。
    用途外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断用寸法(mm)185×70×25全長(mm)185質量(g)172ハンドルグラスファイバー強化プラスチック仕上ヘッド:クロムメッキ切断可能範囲Φ25mm適合替刃品番:9029-185
  • 9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL" KNIPEX(クニペックス)

    9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL"

    KNIPEX(クニペックス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。 高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。 カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。 Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。 軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。 取り外し可能な精密研削バリ取りツール。 ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。 銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。 予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
    全長(mm)256質量(g)950切断能力(Φmm)6~76
  • パイプカッター DPT50 KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター DPT50

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
    用途DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用寸法(mm)40×91×202質量(g)294切断能力(mm)32/40/50
  • 9025-20SB コンポジット・フレキ管カッター(#9025-210) KNIPEX(クニペックス)

    9025-20SB コンポジット・フレキ管カッター(#9025-210)

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌日出荷
    直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。 ブレードは取り替え可能です。 別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。 オープンスプリング付き。 本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。 ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。 プロテクティブパイプ(フレキ管)は先端側のブレードで切断します。 コンポジットパイプ(複合パイプ)は根元側のブレードで切断します。
    全長(mm)210質量(g)332ブレード長さ(mm)25切断可能範囲Φ12~25mm(複層パイプ)、Φ18~35mm(保護チューブ)基本交換部品コンポジット管用替刃(9029-01)・プロテクティブ管用替刃(9029-02)・ゲベリット管用アーバー(9029-15)
  • 9023-01E02 ブレードロックピン(9023-01BK用) KNIPEX(クニペックス)

    9023-01E02 ブレードロックピン(9023-01BK用)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ブレード用スペアロックピン。
    質量(g)3
  • 9023-01E01 替刃(9023-01BK用) KNIPEX(クニペックス)

    9023-01E01 替刃(9023-01BK用)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    両面スペアブレード。
    質量(g)6
  • 9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50 KNIPEX(クニペックス)

    9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。 最大Φ50mmまで一度に切断可能。 高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。 再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。 肉厚2.4mmまで対応可能。 スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。 カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。 バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。 刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。 最小10mmまでの長さのカット。 グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。
    全長(mm)202質量(g)294切断能力(Φmm)32/40/50
  • 9022-10E01 パイプカッター ビックス用替刃8枚組 KNIPEX(クニペックス)

    9022-10E01 パイプカッター ビックス用替刃8枚組

    KNIPEX(クニペックス)
    2,898税込3,188
    1組
    当日出荷
    質量(g)8名称ブレードサイズ(mm)27×11
  • 9031-03E01 バリ取リ部品(9031-03BK用) KNIPEX(クニペックス)

    9031-03E01 バリ取リ部品(9031-03BK用)

    KNIPEX(クニペックス)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    質量(g)7
  • パイプカッターバリ取り部品 バリ取り部品 KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッターバリ取り部品 バリ取り部品

    KNIPEX(クニペックス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番207-4967適合機種9031-02BK質量(g)7アズワン品番64-8393-13
  • パイプカッター チュービックス KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター チュービックス

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。 刃の調整は片手でスライドさせるだけです。 切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
    トラスコ品番207-4965全長(mm)260材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼質量(g)375肉厚(mm)最大2替刃仕様標準:9039-02V01アズワン品番64-8393-07切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

チューブカッター