絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 23(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 66(3)
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(3)
  • スーパーツール(50)
  • RIDGID(日本エマソン)(48)
  • イチネンTASCO(35)
  • REX(レッキス工業)(15)
  • KNIPEX(クニペックス)(14)
  • エスコ(10)
  • Virax(9)
  • SK11(9)
  • BBKテクノロジーズ(7)
  • DeniMan(7)
  • TRUSCO(6)
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • Nekia(6)
  • アサダ(5)
  • インペリアル(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
23(1)
30(1)
35(2)
66(3)
  • ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用) KTC

    ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用)

    KTC(2件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷
    自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
    用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。仕様標準替刃:PCRK-FSSUS管最大肉厚(mm)3.0
  • フレキ管カッタ KTC

    フレキ管カッタ

    KTC(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
    用途ステンレスフレキ管の切断付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付トラスコ品番373-4366質量(g)220寸法L(mm)126寸法H(mm)45寸法W(mm)42適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
  • ミニラチェットチューブカッター(銅管用) KTC

    ミニラチェットチューブカッター(銅管用)

    KTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    当日出荷
    作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)。作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
    用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断トラスコ品番308-0871質量(g)180寸法L(mm)140寸法H(mm)42適合外径(Φmm)6~23寸法W(mm)64寸法R(mm)45(作業半径)
  • チューブカッタ KTC

    チューブカッタ

    KTC
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    寸法W(mm)42
  • 大型銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ KTC

    大型銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ

    KTC
    ¥45,980税込¥50,578
    1丁
    4日以内出荷
    付属品銅・樹脂管用替刃1枚付きトラスコ品番308-0854質量(g)1650寸法L(mm)335寸法H(mm)62肉厚(mm)銅管(呼び1 1/4~2 1/2inch):2.03(max)水道用硬質塩ビ管(呼び30~50mm):4.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び25~50mm):6.5(max)ガス用ポリエチレン管(呼び25~50inch):5.5(max)適合外径(Φmm)35~66寸法W(mm)135寸法R(mm)90
  • 銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ KTC

    銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ

    KTC
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷
    水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
    付属品銅・樹脂管用替刃1枚付きトラスコ品番308-0846質量(g)960寸法L(mm)240寸法H(mm)54肉厚(mm)銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max)適合外径(Φmm)15.88~35寸法W(mm)102寸法R(mm)70

『配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

チューブカッター