絞り込み
切断能力(Φmm)
- 3~16(1)
- 3~32(1)
- 16(3)
- 28(5)
- 30(1)
- 32(9)
- 42(3)
- 45(3)
- 50(3)
- 60(3)
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(4)
- RIDGID(日本エマソン)(52)
- イチネンTASCO(36)
- エスコ(23)
- REX(レッキス工業)(17)
- KNIPEX(クニペックス)(16)
- Virax(9)
- SK11(9)
- DeniMan(8)
- アサダ(7)
- BBKテクノロジーズ(7)
- KTC(6)
- TRUSCO(6)
- MCC(松阪鉄工所)(6)
- ジーエルサイエンス(6)
- Nekia(6)
- インペリアル(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
3~16(1)
3~32(1)
16(3)
28(5)
30(1)
32(9)
42(3)
45(3)
50(3)
60(3)

チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】
スーパーツール(39件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。適合替刃TCC 105E
ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)
スーパーツール(26件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
ベアリングチューブカッター
スーパーツール(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
スーパーツール(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)
スーパーツール(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。用途被覆銅管の切断に。適合替刃TCC107P
チューブカッター
スーパーツール¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷さまざまなパイプの切断が可能です。強靭なステンレス用刃を装着しています。用途ステンレス管・銅管・アルミ・硬質塩ビ管などの切断。肉厚(mm)最大3
黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター
スーパーツール¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途単山のコルゲート管用。ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。
黒の匠 ベアリング装備チューブカッター
スーパーツール¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3
黒の匠 チューブカッター
スーパーツール¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
スーパー ベアリング装備溝付け工具
スーパーツール¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷ベアリング装備により作業性がアップしております。アクション機構により優れた作業性です。ステンレス管に簡単で、安定した溝付けができます。スペア用替ロール内蔵です。用途パイプ接続用溝付け専用工具。トラスコ品番388-1024全長(mm)230~296質量(kg)1肉厚(mm)1.5曲げ角度0~180°適合パイプ外径(Φmm)16~60